Supresores regenerados químicamente Dionex™ CRS™ 500 y ACRS-ICE 500
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Supresores regenerados químicamente Dionex™ CRS™ 500 y ACRS-ICE 500

Reduzca sus límites de detección de cromatografía iónica con supresión regenerada químicamente, compatible con disolventes y de alta capacidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoDescripciónDiámetro
085091Supresor ACRS 500, 2 mm2 mm
085090Supresor ACRS 500, 4 mm4 mm
085092Supresor CCRS 500, 4 mm4 mm
085093Supresor CCRS 500, 2 mm2 mm
084714Supresor ACRS-ICE 500 (4 mm)4 mm
084715Supresor ACRS-ICE 500 (9 mm)9 mm
Número de catálogo 085091
Precio (MXN)
-
Descripción:
Supresor ACRS 500, 2 mm
Diámetro:
2 mm
Reduzca sus límites de detección de cromatografía iónica (IC) con bajo nivel de ruido mediante los supresores regenerados químicamente Thermo Scientific™ Dionex™ CRS™ 500 y ACRS-ICE 500. El diseño compatible con disolventes y alta capacidad del supresor Dionex CRS 500, que se ofrece en formatos de 2 y 4 mm, permite manipular matrices de muestras complejas. El supresor Dionex ACRS-ICE 500 es ideal para productos alimentarios y bebidas, muestras biológicas, procesos de fermentación, licores de procesos industriales y aguas residuales tratadas.
Supresión compatible con disolventes de alta capacidad para cromatografía iónica
  • Supresor con muy bajo nivel de ruido, regenerado químicamente
  • Límites de detección de método bajos
  • Excelente estabilidad de los valores iniciales
  • Puesta en marcha y equilibrado rápidos
  • Fácil de usar, funcionamiento sin mantenimiento con el kit DCR
  • Mayor eficacia de pico para garantizar un rendimiento mayor, especialmente cuando se combina con las columnas basadas en 4 µm
  • Mayor estabilidad térmica para eliminar los errores en la instalación debido a los daños que se pueden producir durante el envío, la manipulación y el funcionamiento
El supresor Dionex ACRS-ICE 500 está optimizado para el análisis de ácidos orgánicos y alcohol en muestras complejas o de elevada fuerza iónica. 

Nota: Para reducir al mínimo los ruidos y prologar la vida útil, este supresor se recomienda para las separaciones de aniones y cationes utilizando eluyentes que contienen disolventes de cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC).
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras veinticuatro (24) meses. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
DescripciónSupresor ACRS 500, 2 mm
Diámetro2 mm
Para utilizar con (aplicación)Cromatografía iónica (IC)
FuncionamientoRegenerado químicamente con un ruido muy bajo y tiempo de arranque rápido
CantidadEach 1
Volumen de vacío<15 μl
TipoSupresor químicamente regenerado
Unit SizeEach