Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
El producto real puede variar
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX
Thermo Scientific™

Cartucho de SPE basado en polímeros Dionex™ SolEx™ SAX

Concentre aniones ácidos débiles como los carboxilatos utilizando el absorbente SAX de este cartucho y el sistema de extracción de fase sólida (SPE).
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPeso del lechoVolumen (métrico)Cantidad
088109500 mg6 mLPaquete de 36
08810560 mg3 mLPaquete de 48
088106150 mg3 mLPaquete de 48
088107100 mg6 mLPaquete de 48
088108200 mg6 mLPaquete de 48
Número de catálogo 088109
Precio (MXN)
-
Peso del lecho:
500 mg
Volumen (métrico):
6 mL
Cantidad:
Paquete de 36

Concentre aniones ácidos débiles como los carboxilatos mediante el cartucho de SPE basado en polímeros Thermo Scientific™ Dionex™ SolEx™ SAX. La fase estacionaria se compone de una partícula de resina de divinilbenceno de área de superficie alta de 22 μm injertada con una funcionalidad de amonio cuaternario aromático y condicionada a un pH en el que se cargan los analitos objetivo (aproximadamente 2 unidades de pH por encima de pKa). El cartucho está diseñado para su uso con el sistema de SPE Thermo Scientific™ Dionex™ AutoTrace™ 280 u otros instrumentos de SPE y colectores de vacío.

Características excepcionales

Después de que el sistema cargue la muestra y lave la fase, los objetivos se eluyen como especies neutras con disolvente y a un pH de aproximadamente 2 unidades de pH por debajo de pKa.

  • Material absorbente: estireno-divinilbenceno/amonio cuaternario, forma de cloruro
  • Tamaño partícula: 22 µm
  • Partículas porosas de 18-25 µm con distribución analítica
  • Capacidad de intercambio iónico: 0,9 mEq/g
  • Área de superficie de 800 m2/g, ajustada para alcanzar la capacidad objetivo
  • Carcasas etiquetadas individualmente con marcado compatible con disolventes

Acerca de los cartuchos Dionex SolEx

Los cartuchos de SPE Dionex SolEx extraen contaminantes orgánicos a partir de una muestra de líquido sin conexión usando un adsorbente de fase sólida. Los cartuchos utilizan una gran variedad de parámetros químicos dependiendo de la aplicación. Los absorbentes con base de sílice o carbono están ligados o encapsulados en un filtro de membrana (llamado formato de disco) o envasados en un cartucho (cuerpos de jeringa). El agua (tierra, residuos y agua potable) es la muestra de líquido extraída más común, pero estos cartuchos de SPE también se utilizan para extraer contaminantes de la leche, los zumos de frutas, la orina y otras matrices. Estos cartuchos están diseñados para su uso con el sistema de SPE Dionex AutoTrace 280 u otros instrumentos de SPE, como colectores en vacío.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónSolEx SAX, 6 mL, 500 mg, paq. de 36
CantidadPaquete de 36
Peso del lecho500 mg
Para utilizar con (equipo)Sistema AutoTrace 280
TipoCartucho de SPE SAX
Volumen (métrico)6 mL
Unit SizePack of 36