Columnas para IC Dionex™ CarboPac™ SA10-4?non-ascii?m
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Columnas para IC Dionex™ CarboPac™ SA10-4?non-ascii?m

Green features
Analice seis azúcares comunes en las muestras de alimentos en tan solo 10 minutos u ocho biocombustibles comunes monosacáridos y disacáridos en menos 8 minutos utilizando esta columna de intercambio aniónico de pequeñas partículas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de columnaLongitud (métrico)Diámetro (métrico)
088235Columna de separación250 mm2 mm
088234Precolumna50 mm4 mm
088233Columna de análisis250 mm4 mm
088236Precolumna50 mm2 mm
Número de catálogo 088235
Precio (MXN)
-
Tipo de columna:
Columna de separación
Longitud (métrico):
250 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Separe los azúcares simples en muestras de biocombustibles y de alimentos rápidamente y con una mejor resolución y facilite la integración y la identificación de picos. La columna de 4?non-ascii?m Thermo Scientific™ Dionex™ CarboPac™ SA10 tiene una eficacia de pico de entre el 60 % y el 80 % mayor que las columnas Dionex CarboPac SA10 estándar, por lo que proporciona una mejor resolución y facilita la integración y la identificación de picos de estos carbohidratos. La columna de 4?non-ascii?m analiza seis azúcares comunes en las muestras de alimentos en tan solo 10 minutos u ocho biocombustibles comunes monosacáridos y disacáridos en menos de 8 minutos.
Se puede usar para aplicaciones de biocombustibles, alimentos y bebidas

La columna Dionex CarboPac SA10 para partículas de 4 μm es una columna de intercambio aniónico para la separación rápida y la cuantificación exacta de monosacáridos y disacáridos en biocombustibles, alimentos y bebidas.

Obtenga separaciones más eficientes de partículas más pequeñas

La columna utiliza partículas de resina de menor tamaño para separaciones más eficaces, lo que produce una integración de picos más precisa y resultados más fiables.

Características de la columna
  • Análisis rápido y tiempos de separación cortos
  • Alta resolución
  • Alta capacidad
  • Alta reproducibilidad
  • Son posibles ciclos de 1000 inyecciones en condiciones de pH alto
  • Eficacia de pico superior
  • Disponibles en formatos de microcalibre (2 mm) y calibre estándar (4 mm)
Uso con sistemas PAD

Las columnas de intercambio aniónico Dionex CarboPac SA10-4 μm se utilizan con sistemas de detección amperométrica de pulsos (PAD) y permiten la cuantificación directa de carbohidratos no derivatizados con una preparación mínima de la muestra.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Capacidad de columna72,5 µeq
DescripciónAnálisis CarboPac SA10-4 µm
Caudal0,38 mL/min
Para utilizar con (aplicación)Análisis de carbohidratos
Tipo de funcionalidad/interacciónIon amonio cuaternario difuncional
Características ecológicasFSC
Presión máxima5000 psi (345 bar)
Tamaño de partículas4 µm
Tamaño de poro2000Å
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
DisolventesLímite de disolvente orgánico: 100 % compatible
Fase estacionariaResina supermacroporosa
Material de soporteSustrato: Etilvinilbenceno entrecruzado con divinilbenceno
Tipo de columnaColumna de separación
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)250 mm
Unit SizeEach 1