Dedales de fibra de vidrio Dionex™ ASE™ 150/350
El producto real puede variar
Dedales de fibra de vidrio Dionex™ ASE™ 150/350
Dedales de fibra de vidrio Dionex™ ASE™ 150/350
Thermo Scientific™

Dedales de fibra de vidrio Dionex™ ASE™ 150/350

Garantice resultados analíticos fiables y reproducibles. Utilice estos dedales de fibra de vidrio de borosilicato de alta pureza para mantener las muestras sólidas y semisólidas en su lugar y evitar obstrucciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoVolumen (métrico)
08834822 mL
08834610 mL
08835034 mL
08835266 mL
088354100 mL
Número de catálogo 088348
Precio (MXN)
-
Volumen (métrico):
22 mL
Garantice resultados analíticos fiables y reproducibles. Utilice estos dedales de fibra de vidrio Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 350/150 de alta pureza para mantener las muestras sólidas y semisólidas en su lugar y evitar la obstrucción del sistema de extracción acelerada con disolvente Dionex ASE 350/150. Fabricados con fibras de vidrio de borosilicato de alta pureza y completamente libres de aglutinantes y aditivos, se pueden utilizar a temperaturas de hasta 500 °C o cuando se usen disolventes incompatibles con dedales de celulosa.
Ajuste óptimo con celdas de extracción

Las dimensiones de los dedales coinciden con precisión con las celdas de extracción del sistema Dionex ASE 350/150 para garantizar un ajuste óptimo durante la extracción acelerada con disolventes.

Excelente resistencia mecánica.
  • Simplifica la limpieza de celdas al extraer muestras pegajosas o muestras que se funden a altas temperaturas.
  • Permite el pesaje directo de muestras y evita la pérdida de muestras durante la transferencia.
  • Evita que las muestras de partículas finas obstruyan la celda.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
DescripciónTemperatura máxima: 500°C
MaterialFibra de vidrio
Cantidad25
Volumen (métrico)22 mL
Dimensions (D x W x H)Diámetro interno: 19 mm ± 1 mm, altura exterior: 50 mm ± 1 mm, grosor de la pared: 2,0 mm ± 0,5 mm
Para utilizar con (equipo)Dionex ASE 150 y 350
TipoDedales de fibra de vidrio
Unit SizePack of 25