Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS27
El producto real puede variar
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS27
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS27
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS27
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS27
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS27
Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS27
Thermo Scientific™

Precolumnas y columnas de análisis Dionex™ IonPac™ AS27

Green features
Analice trazas de bromato en la presencia de etilendiamina en el agua potable utilizando la columna Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS27.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Diámetro (métrico)Tipo de columna
08844050 mm2 mmPrecolumna
08844250 mm0,4 mmPrecolumna
088441250 mm0,4 mmColumna de análisis
088439250 mm2 mmColumna de análisis
08843850 mm4 mmPrecolumna
088437250 mm4 mmColumna de análisis
Número de catálogo 088440
Precio (MXN)
-
Longitud (métrico):
50 mm
Diámetro (métrico):
2 mm
Tipo de columna:
Precolumna
Consiga separaciones de alta resolución de trazas de oxihaluros y aniones inorgánicos en el agua potable utilizando columnas de análisis y precolumnas Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS27. Esta columnas de  intercambio aniónico selectivas de hidróxido permiten el análisis de la mayoría del agua potable preservada con etilendiamina (EDA) sin tratamiento o concentración previos de las muestras. Las columnas Dionex IonPac AS27 cumplen los requisitos de rendimiento de los métodos 300.0 y 300.1 de la EPA de EE. UU.
Analice oxihaluros y aniones inorgánicos en el agua potable
  • Optimizado para el análisis de trazas de bromato en agua potable preservada con EDA
  • Alta capacidad: 220µeq por columna (4 x 250 mm)
  • Cumple o supera los requisitos de rendimiento de los métodos 300.0 y 300.1 de la EPA de EE. UU.
  • La selectividad de columna se ha optimizado para una temperatura de funcionamiento de 30 °C
  • Compatibilidad con disolventes orgánicos
Elija entre varios formatos para obtener una mayor flexibilidad en las aplicaciones
  • 4 x 250 mm, 2 x 250 mm, 0.4 x 250 mm analytical columns
  • Precolumnas de 4 x 50 mm, 2 x 50 mm y 0,4 x 50 mm

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadMétodos 300.0 y 300.1 de la EPA de EE. UU.
Química de columnaHidróxido
Construcción de columnaPEEK
Para utilizar con (aplicación)Intercambio aniónico
Para utilizar con (equipo)Columna de análisis IonPac AS27
Características ecológicasFSC
Presión máxima3000 psi (207 bar)
CantidadEach 1
Compatibilidad del disolventeDisolventes para HPLC del 0 al 100 %, de 0 a 14
Disolventes0-100% de disolventes para HPLC
Tipo de columnaPrecolumna
Diámetro (métrico)2 mm
FormatoMicrobore
Longitud (métrico)50 mm
Unit SizeEach