Acclaim™ AmG C18 LC Column
Thermo Scientific™

Acclaim™ AmG C18 LC Column

Green features
아미노글리코사이드 분리에 필요한 최신 요구사항 충족 Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC 컬럼은 가혹한 조건에 대해 특유의 내성을 가지고 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호길이(미터법)직경(미터법)
088755150 mm3 mm
088753150 mm2.1 mm
088757150 mm4.6 mm
08875410 mm2.1 mm
08875610 mm3 mm
08875810 mm4.6 mm
카탈로그 번호 088755
제품 가격(KRW)
-
길이(미터법):
150 mm
직경(미터법):
3 mm
아미노글리코사이드 분석용 고성능 역상 컬럼입니다. 강력하고 견고한 Thermo Scientific™ Acclaim™ AmG C18 HPLC 컬럼은 아미노글리코사이드 이온쌍 크로마토그래피 분리에 필요한 탁월한 내성을 제공합니다. 이 실리카 기반 C18 컬럼은 약물 순도 특성화 및 정량화, 치료제 모니터링, 여러 매트릭스에서의 잔류물 관리 테스트를 비롯한 다양한 아미노글리코사이드 항체 분석에 최적화되어 있습니다. 이 컬럼은 낮은 pH, 고온, 유기용제, 수성 이동상에서도 안정성을 유지합니다.
아미노글리코사이드 분석을 위한 높은 안정성

Acclaim AmG C18 컬럼은 100mM 트리플루오로아세트산(TFA)과 같은 휘발성 과플루오르화 카르복실산을 이온쌍 시약으로 사용한 아미노글리코사이드 항체의 이온쌍 역상 HPLC(IP-RPLC) 분석을 위해 특별히 설계되었습니다. Acclaim AmG C18 고정상은 특허 받은 C18 결합 기술에 기반하며, 이 기술은 산성 조건에서 극도의 안정성을 제공합니다. 이 특수 컬럼은 아미노글리코사이드 항체 분석에서 우수한 선택성과 높은 해상도를 나타냅니다. 또한 대부분의 경우 유기용제 및 pH 조절 버퍼 없이 간단한 수성 이동상(예: 100mM TFA)만으로 충분하므로 사용하기 쉽습니다.

  • 아미노글리코사이드에 대한 우수한 선택성
  • 산성 조건에 대한 탁월한 내성
  • 높은 효율성과 처리량
  • 간편한 사용

UV, CAD, ELSD 검출기에 사용 가능

사양
컬럼 형식Analytical Column
컬럼 유형Aminoglycoside Analysis
유속0.425 mL/min
그린 기능FSC
최대 압력8000 psi (550 bar)
팩킹 물질Spherical, High Purity Silica
수량Each
정지상C18
온도<80°C
USP 유형L1
직경(미터법)3 mm
길이(미터법)150 mm
입자 크기3 μm
Reversed Phase
기공 크기120 Å
제품라인Acclaim
pH0.5 to 10
Unit SizeEach