Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F13-14 x 50cy
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Rotor de ángulo fijo Fiberlite™ F13-14 x 50cy

Ejecute un flujo de trabajo completo en un solo tubo cónico, logrando eficacia en cuanto a tiempo y costes, así como una reducción de residuos con este rotor de ángulo fijo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoPara utilizar con (equipo)
096-145014Centrífugas Thermo Scientific Jouan KR22i
096-145007Centrífugas serie Beckman J2
096-145015Centrífugas serie Hitachi Himac CR21/CR22
096-145008Centrífugas serie Beckman Avanti
Número de catálogo 096-145014
Precio (USD)
-
Para utilizar con (equipo):
Centrífugas Thermo Scientific Jouan KR22i

Compatibilice un flujo de trabajo completo en un único tubo cónico con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14 x 50cy, lo que permite un mayor ahorro de tiempo y costes, así como la reducción de residuos.

Especificaciones:
  • Reduzca el tiempo de procesamiento con valores de fuerza g superiores mediante estos rotores de fibra de carbono ligeros.
  • El diseño resistente a la corrosión y a la fatiga garantiza la integridad estructural.
  • Con una garantía de 15 años
  • Compatible con frascos y tubos Thermo Scientific™ Nalgene™ para obtener soluciones de centrifugación completas

Compatible con:

Centrífugas de las series Beckman™ J2, Avanti (excepto Avanti J-HC), Thermo Scientific Sorvall™ RC 6 Plus, Jouan KR22i e Hitachi™ Himac™ CR21/CR22

Recomendada para:

Fracciones subcelulares, sedimentación de bacterias, clarificación de lisados, membranas celulares, disoluciones en gradiente de la celulosa de grandes partículas subcelulares y separación en gradiente de las células.

Atención:

†El rendimiento puede variar según el modelo de centrífuga.

Especificaciones
Ángulo34°
Certificaciones/conformidadBiocontención certificada por CAMR, HPA, Porton Down, Reino Unido
DescripciónRotor de ángulo fijo Fiberlite F13-14 x 50cy
Para utilizar con (equipo)Centrífugas Thermo Scientific Jouan KR22i
Factor K916
Diámetro máx. del tubo29 mm
Longitud máx. del tubo115 mm
RCF mín.15,710 x g
Peso neto15.5 lb. (7.03 kg)
Radio (métrico)153 mm
Radio mín. (métrico)83 mm
BiocontainmentSí
Capacidad4 x 50 mL
MaterialCarbon Fiber Composite
RCF máx.29,000 x g
Vel. máx13,000 rpm
TipoRotor de ángulo fijo
Unit SizeEach