Ensayos de drogas para metabolitos de metadona CEDIA™
Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión, la fiabilidad entre lotes y la duración de almacenamiento estable que ofrecen los ensayos de drogas para metabolitos de metadona Thermo Scientific™ CEDIA™.
Have Questions?
Cambiar vista
Número de catálogo
Cantidad
100096
MCC 65 mL
10016421
Indiko 3 x 17 mL
100087TS
TSC 3 x 17 mL
1868217
LC 495 mL
4 opciones
Número de catálogo 100096
Precio (CLP)
-
Cantidad:
MCC 65 mL
Aproveche la exactitud global de los valores, la precisión, la fiabilidad entre lotes y la duración de almacenamiento estable que ofrecen los ensayos de drogas para metabolitos de metadona Thermo Scientific™ CEDIA™, que proporcionan aplicaciones para una serie de analizadores de química clínica. La cantidad de drogas que se analizan es cada vez mayor, y CEDIA se enfrenta a este desafío al ofrecer uno de los catálogos más completos de pruebas de drogas y desarrollar nuevos ensayos para responder a las crecientes necesidades de análisis de drogas.
Uno de los menús más amplios disponibles
Opciones para resultados de análisis cualitativos o semicuantitativos
Excelente correlación con GC/MS
Variedad de calibradores y juegos de control de multicomponentes