Calibradores de drogas para etil glucurónido (EtG) DRI™ CE
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Calibradores de drogas para etil glucurónido (EtG) DRI™ CE

Ahorre tiempo a la vez que mantiene la precisión con estos calibradores líquidos y listos para usar, y de uso internacional que no se venderán en EE. UU.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoConcentraciónCantidad
100112121000 ng/mL1 x 10 mL
100112070 ng/mL1 x 25 mL
10011208100 ng/mL1 x 10 mL
10011210500 ng/mL1 x 10 mL
100112132000 ng/mL1 x 10 mL
Número de catálogo 10011212
Precio (USD)
-
Concentración:
1000 ng/mL
Cantidad:
1 x 10 mL
Garantice la exactitud y la precisión de los resultados de las pruebas de drogas combinando estos calibradores de drogas para etil glucurónido (EtG) Thermo Scientific™ DRI™, líquidos y listos para usar, con nuestros conjuntos de control y ensayos de drogas para etil glucurónido (EtG) Thermo Scientific DRI. Estos calibradores no se venderán en EE. UU., pues se han concebido para comercializarse en otros países.
  • Detección específica del etil glucurónido (EtG)
  • Modos cualitativos y semicuantitativos
  • Excelente correlación con cromatografía líquida-espectrometría de masas (LC-MS)/MS
  • Aplicaciones para gran variedad de analizadores de química clínica
For International use only. Not for sale in the U.S.A.
Para uso diagnóstico in vitro
Especificaciones
Concentración1000 ng/mL
DescripciónDRI Ethyl Glucuronide (EtG) CE 1000 Calibrator. International use only. Not for sale in the U.S.A.
Envase1 Bottle
Cantidad1 x 10 mL
TipoCalibrator
Analitos detectablesEthyl Glucuronide (EtG)
Tipo de muestraUrine
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
2°C to 8°C