Calibradores de pruebas de validez de muestras por detección de creatinina DRI™
Product Image
Thermo Scientific™

Calibradores de pruebas de validez de muestras por detección de creatinina DRI™

Asuma el reto que supone combatir el uso de aditivos y sustancias adulterantes para enmascarar las sustancias controladas con los calibradores de pruebas de validez de muestras por detección de creatinina.
Have Questions?
Número de catálogoCantidad
100272TS2 x 25 ml
Número de catálogo 100272TS
Precio (EUR)
-
Solicite un presupuesto
Cantidad:
2 x 25 ml

Luche contra el uso de aditivos y sustancias adulterantes para enmascarar las sustancias controladas en las muestras de orina con los calibradores de pruebas de validez de muestras por detección de creatinina Thermo Scientific™ DRI™. Líquidos y listos para su uso, estos calibradores se pueden usar para una amplia variedad de analizadores bioquímicos de uso general.

El uso de aditivos y sustancias adulterantes para enmascarar sustancias controladas en muestras de orina es un reto difícil y constante para la detección de drogas. Contamos con el catálogo de pruebas de detección más completo del sector. Conforme un plantel de nuevos adulterantes inunda el sector analítico, confíe en nuestro ágil equipo de desarrollo de productos para ofrecer una solución rápida y económica para la detección. Los ensayos de adulteración ofrecen un método completo y automático para comprobar la integridad y adulteración de las muestras.

  • Método completo y automatizado para probar la integridad y la adulteración de las muestras
  • Controles correspondientes en prácticos tamaños
Para uso diagnóstico in vitro
For In Vitro Diagnostic Use.  
Especificaciones
Concentración2,0, 20 mg/dl
DescripciónEnsayo de creatinina
Cantidad2 x 25 ml
TipoCalibrator
Analitos detectablesCreatinine
Tipo de muestraUrine
Unit SizeEach
Contenido y almacenamiento
De 2 a 8 °C