Berührungslose Dickenmesssysteme für Kaltwalzwerke und Prozesslinien
Berührungslose Dickenmesssysteme für Kaltwalzwerke und Prozesslinien
Berührungslose Dickenmesssysteme für Kaltwalzwerke und Prozesslinien
Thermo Scientific™

Berührungslose Dickenmesssysteme für Kaltwalzwerke und Prozesslinien

Steuern Sie Stahlverarbeitungsprozesse mit Präzision und Genauigkeit durch berührungslose Banddickenmesssysteme für die Stahlproduktion.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerMeasuring RangeQuellentyp
101440300,1 bis 25 mmRöntgen, typischerweise 55 bis 120 kV (kV je nach Anwendung angepasst)
1176280,1 bis 6,0 mm1 x Am 241 (37 GBq oder 111 GBq)
1150630,1 bis 5,0 mm (RM 100), 0,1 bis 6,5 mm (RM 110)Am-241 bis 111 GBq (RM 100), Röntgen bis 80 kV (RM 110)
138120,1 bis 6,0 mm3 x Am 241 (37 GBq oder 111 GBq)
LASERTX1 bis 15 mmLaser
Katalognummer 10144030
Preis (EUR)
-
Measuring Range:
0,1 bis 25 mm
Quellentyp:
Röntgen, typischerweise 55 bis 120 kV (kV je nach Anwendung angepasst)
Die genaue Stahldickenmessung während des Produktionsvorganges gewährleistet, dass die Endprodukte bestimmte mechanische Eigenschaften besitzen. Thermo Scientific™ Berührungslose Dickenmesssysteme für Kaltwalzwerke und Prozesslinien ermöglichen eine zuverlässige, berührungslose Dickenmessung von Metallblechen in allen Arten von Prozesslinien. Unsere Messsysteme basieren auf Isotopen- und Röntgenquellen bis hin zu Laser- und anderen optischen Messverfahren. Wir haben die Erfahrung, um genau den richtigen Sensor für Ihre Anwendung auszuwählen. Mit mehr als 65 Jahren Erfahrung in der berührungslosen Dickenmessung können wir jede Herausforderung in einem Kaltwalzwerk oder einer Prozesslinie lösen.

Zu den Thermo Scientific™ Messsystemen für Kaltwalzwerke und Prozesslinien gehören folgende Produkte:

Thermo Scientific RM 100 PL/RM 110 PL Banddickenmesssystem

  • Die Sensoren für die Messung des Dickenlängsprofils in Bandmitte sind in einem robusten C-Bügel untergebracht und liefern daher verlässliche Daten.

  • Gammastrahlen-Messköpfe messen im optionalen Scanmodus das Dickenprofil in der Bandmitte sowie die Dickenquerprofile.

  • Der Röntgen-Messkopf benötigt ein Minimum an Wartung und wurde für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt.

  • Hocheffiziente Ionisationskammer-Strahlungsdetektoren sorgen für eine hervorragende Stabilität der Messung.

Thermo Scientific RM 200 PL/RM 200 CM Banddickenmesssystem

  • Gammastrahlen-Messköpfe messen im optionalen Scanmodus das Dickenprofil in der Bandmitte sowie die Dickenquerprofile.

  • Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen bei minimalem Wartungsaufwand.

  • In Doppelkonfiguration für den Einsatz in Reversierwalzwerken oder Prozesslinien mit doppelter Abhaspelvorrichtung lieferbar.

  • RM 200 CM verfügt über eine zusätzliche Abdichtung und modifizierte Zugangsdeckel als weiteren Schutz gegen beim Kaltwalzen verwendete Walzflüssigkeiten.

Thermo Scientific RM 302 ES Simultan-Dreipunktmesssystem

  • Simultane Dreipunktmessungen: Ein mittlerer Sensor erfasst die Dicke in der Bandmitte, während zwei äußere Sensoren die Dicke an den Bandkanten messen.

  • Hocheffiziente Detektoren ermöglichen eine Messauflösung von weniger als 12 mm in Querrichtung.

  • Robuster C-Bügel mit elektrischem Antrieb.

Thermo Scientific RM 210 CM Banddickenmesssystem

  • Berührungslose Online-Messungen für alle Arten von Kaltwalzwerken.

  • Der rauscharme analoge Ausgang sorgt beim Walzen für die Einhaltung strengster Toleranzgrenzen.

  • Kann für eine manuelle Steuerung oder zur adaptiven oder automatischen Walzwerksteuerung eingesetzt werden.

  • Erweiterbar durch C-Bügel mit zwei oder drei Sensoren pro System.

Thermo Scientific RM 319 Kantenprofilmesssystem

Das Thermo Scientific RM 319 Kantenprofilmesssystem wurde eingestellt. Dienstleistungen und Ersatzteile für diese Produkte sind noch bis Ende 2023 lieferbar. Falls Sie Wartungsleistungen benötigen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Adresse.

Thermo Scientific RM 130 Lochsuchgerät

  • Überprüft die Unversehrtheit lichtundurchlässiger Metallbänder während des Walzens.

  • Das fest in die Produktionslinie eingebaute Gerät erfasst Licht, das durch unerwünschte Löcher im Band fällt.

  • Erkennt Löcher in Größen ab fünf Mikrometer.

  • Ultraviolette Lichtquellen und Photomultiplier-Detektor.

Empfohlen für

  • Kaltwalzwerke

  • Reversierwalzwerke (Doppelkonfiguration)

  • Streckrichtanlagen

  • Beiz-, Glüh-, Scher- und Inspektionsanlagen

  • Längsteilanlagen

  • Querteilanlagen

  • Eingangs- oder Ausgangsmesssystem für Beschichtungsanlagen

  • Hochleistungsprozessanlagen

  • Tandem-Walzwerke

  • Eingangs- oder Ausgangsmessungen für Verzinkungsanlagen

Specifications
Tiefe (angloamerikanisch) C-Rahmenhals47.24 in. for centerline C-frame
Tiefe (metrisch) C-RahmenhalsTypically 1200 mm for centerline C-frame
BeschreibungRM 210 CM Strip Thickness Gauge for Processing Lines: Entry/exit of HDGL; electrogalv, electrolytic tin and other metal coating lines, slitting lines, pickling lines and other re-roll linesCold Rolling Mills: Single stand, reversing mills, tandem mills, and Z mills
MessspaltC-frame Air Gap Typically 200 mm (7.87 in.), alternatively 100 mm (3.93 in.) and 300 mm (11.81 in.)
MessprinzipDetection of transmitted radiation
Anzahl MessköpfeDepends on application, typically 1 (single point measurement) but up to three sensor frames per electronics cabinet
ProbenahmezeitTypically 1 ms
QuellentypRöntgen, typischerweise 55 bis 120 kV (kV je nach Anwendung angepasst)
BandbreiteMaximum Strip Width Typically 2000 mm (78.74 in.) for centerline C-frame
AnwendungenCold Rolling, Process Lines
Measuring Range0,1 bis 25 mm
Unit SizeEach