Sistema de almacenamiento de leche materna Capitol Vial Snappies™
Sistema de almacenamiento de leche materna Capitol Vial Snappies™
Sistema de almacenamiento de leche materna Capitol Vial Snappies™
Sistema de almacenamiento de leche materna Capitol Vial Snappies™
Thermo Scientific™

Sistema de almacenamiento de leche materna Capitol Vial Snappies™

Recoja, almacene y suministre leche materna con el sistema de almacenamiento de leche materna Thermo Scientific™ Capitol Vial Snappies.
Have Questions?
Número de catálogoCapacidad (métrico)
1025370mL
Número de catálogo 10253
Precio (MXN)
-
Capacidad (métrico):
70mL

Los recipientes para leche materna Snappies están diseñados para propósitos específicos a fin de apoyar los requisitos nutricionales de los bebés prematuros en sus primeros meses críticos.Los recipientes se suministran en volúmenes de 29 ml (1 oz) a 68 ml (2,3 oz), a escala con la producción de leche materna, y cuentan con un diseño exclusivo de tapa abatible que permite la recogida, el almacenamiento y la alimentación desde la misma botella.

  • Diseño con lengüeta de fácil apertura
  • La tapa con bisagra de cierre permanece oculta durante su uso
  • Números de volumen de leche de fácil lectura
  • Su gran base protege al instrumento de caídas
  • Tamaño estándar adecuado para la mayoría de las tetinas y los extractores de leche con rosca
  • Disponible en dos cómodos tamaños: 29,6 ml (1 onza) y 70 ml (2,3 onzas)
  • Aséptico
  • Calibrado en ml para mediciones de dosificación exactas
  • Espacio para escribir el nombre de la madre, la fecha y la hora de extracción
  • Periodo de garantía limitado: este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.

    Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

    Especificaciones
    Capacidad (imperial)2,3 oz
    Capacidad (métrico)70mL
    Tipo de tapónTapa articulada
    DescripciónRecipiente para leche humana de 70 ml CV Snappies (20 paquetes de 10)
    EtiquetaEspacio para escribir el nombre de la madre, la fecha y la hora de extracción
    N.º por caja200/Paq.
    MaterialPolipropileno
    Tipo de productoRecipiente de leche materna
    Unit SizeCase of 200