Nunc™ PETG Roller Bottle
Actual product may vary
Nunc™ PETG Roller Bottle
Nunc™ PETG Roller Bottle
Thermo Scientific™

Nunc™ PETG Roller Bottle

생산 장비를 추가로 구입하거나 인력을 늘릴 필요 없이 세포 배양 확장 및 생산량을 증가시킬 수 있습니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호세포 성장 영역병 표면포장
1060-051050 cm²Smooth5/Sleeve, 20/Cs.
1060-201050 cm²Smooth20/Cs.
1060-851050 cm²Smooth5/Sleeve, 20/Cs.
1760-201700 cm²Pleated20/Cs.
1860-221800 cm²Smooth22/Cs.
2160-202100 cm²Pleated20/Cs.
2160-052100 cm²Pleated5/Sleeve, 20/Cs.
4260-224200 cm²Pleated22/Cs.
카탈로그 번호 1060-05
제품 가격(KRW)
333,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
391,000
할인액 58,000 (15%)
Case of 20
세포 성장 영역:
1050 cm²
병 표면:
Smooth
포장:
5/Sleeve, 20/Cs.
제품 가격(KRW)
333,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
391,000
할인액 58,000 (15%)
Case of 20

Thermo Scientific™ Nunc™ PETG Roller Bottle을 이용하면 생산 장비를 추가로 구입하거나 인력을 늘릴 필요 없이 세포 배양 확장 및 생산량을 증가시킬 수 있습니다. 거의 깨지지 않은 PETG는 백신, 세포 배양 확장 및 기타 바이오로직스 생산 등의 실험실과 산업적 규모의 애플리케이션에서 소중한 내용물의 안전을 보장합니다.

주요 특징:
  • 내구성 높은 PETG로 몰드 제작
  • -40°C의 저온까지 사용 가능 — 동결 해동 세포 릴리스 법(freeze thaw cell release method)을 지원하여 트립신에 대한 의존 감소
  • 다양한 범위의 표면적 제공으로 모든 규모를 위한 솔루션 제공: 1050cm2 ∼ 4200cm2
  • 마개가 인체공학적으로 빠르게 작동하도록 설계되어 손목의 피로를 덜고 생산성을 높임
  • 모든 병을 로트 번호(lot number)로 추적 가능
권장 용도:
  • 세포 배양 확장
  • 백신 생산
  • 항체 생산
보증: 90일
내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
병 표면Smooth
용량(영국식 단위)67.63 fl. oz.
세포 성장 영역1050 cm²
마개 유형Quick-Action Ergonomic
설명1060-05
일회용Single-use
케이스당 수20/Cs.
팩당 수5 Pk.
포장5/Sleeve, 20/Cs.
제품 유형Roller Bottle
형상Round
용량(미터법)2 L
Closure IncludedYes
색상Clear
GraduatedYes
물질PETG
마우스Wide
멸균Sterile
Unit SizeCase of 20