2-Brombenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brombenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
2-Brombenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Thermo Scientific Chemicals

2-Brombenzonitril 99 %, Thermo Scientific Chemicals

 
Have Questions?
KatalognummerMengeVerpackung
10669010010 gGlasflasche
Katalognummer 106690100
Preis (EUR)
61,40
Each
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Großbestellung oder individuelle Größe anfordern
Preis (EUR)
61,40
Each
Chemikalien-Kennzeichnungen
CAS2042-37-7
SpecificationsSpecification SheetDatenblatt
Infrared spectrumConforms
Appearance (Color)White to yellow
GC>=98.5 %
Appearance (Form)Crystalline solid
Melting point52°C to 56°C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
RUO – Nur für Forschungszwecke