Depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia con tapa Nalgene™
Thermo Scientific™

Depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia con tapa Nalgene™

Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación con cilindros con tamaños de 19 l a 757 l.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)
11100-0080303 l
11100-000519 l
11100-000728 l
11100-001038 l
11100-001557 l
11100-0030113 l
11100-0055208 l
11100-0100378 l
11100-0150568 l
11100-0200757 l
Número de catálogo 11100-0080
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
303 l

Encuentre el depósito adecuado según sus necesidades de aplicación. Los depósitos cilíndricos de LLDPE de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™, rígidos y con superficie dura, se suministran en tamaños desde 19 l hasta 757 l e incluyen tapas para reducir de forma significativa la evaporación y la contaminación.

Depósitos rígidos con superficie dura que ofrecen una buena tolerancia a la temperatura.

  • Tamaños hasta 378 l disponibles con llaves instaladas en fábrica
  • Se ajustan a los revestimientos de depósitos Nalgene n.º de cat. 343050 y en serie.
  • No esterilizables en autoclave

Garantía:
90 días

Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.

Especificaciones
Capacidad (imperial)80 gal
Diámetro exterior (imperial)24 pulg
Altura (imperial)48 pulg
Altura (métrico)122 cm
Capacidad (métrico)303 l
Diámetro exterior (imperial)61 cm
MaterialLLDPE
TipoDepósito con cubierta
Unit SizeEach

Preguntas frecuentes

How accurate are the molded or printed graduations on your bottles, beakers, carboys and tanks?

The accuracy of these graduations cannot be guaranteed. We suggest that they not be relied upon for measurement, but rather to be used for reference only.