Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Cover
Thermo Scientific™

Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tanks with Cover

19L ∼ 757L 크기의 원통형 용기를 사용하여 애플리케이션 요구를 충족하는 최적의 탱크를 찾으십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호용량(미터법)
11100-0150568 L
11100-000519 L
11100-000728 L
11100-001038 L
11100-001557 L
11100-0030113 L
11100-0055208 L
11100-0080303 L
11100-0100378 L
11100-0200757 L
카탈로그 번호 11100-0150
제품 가격(KRW)
1,160,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,364,000
할인액 204,000 (15%)
Each
용량(미터법):
568 L
제품 가격(KRW)
1,160,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
1,364,000
할인액 204,000 (15%)
Each

애플리케이션 요구를 충족하는 최적의 탱크를 찾으십시오. 경질의 표면이 단단한 Thermo Scientific™ Nalgene™ Heavy-Duty Cylindrical LLDPE Tank는 19L부터 757L까지의 크기로 제공되며 증발과 오염을 크게 줄이는 커버를 포함하고 있습니다.

단단한 표면의 경질 탱크는 우수한 온도 내성을 제공합니다.

  • 최대 378L 용량까지 스피곳(spigot)이 팩토리-설치된 형태로 이용 가능
  • Nalgene 탱크 라이너 (카탈로그 번호 343050 및 시리즈) 적용 가능
  • 고압 멸균 불가(Not autoclavable)

보증:
90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 고지사항:
내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

주의:
일반적으로 플라스틱 탱크는 상시적으로 노출되고 부하가 더 높으며 다양한 등급과 농도의 화학물질이 개입되므로 플라스틱 랩웨어에 비해 더 혹독한 조건에 처해집니다. 특히, 화학물질 호환성에 주의하십시오.

사양
용량(영국식 단위)150 gal.
직경(영국식 단위) 외부31 in.
높이(영국식 단위)49 in.
높이(미터법)124 cm
케이스당 수1
팩당 수1
용량(미터법)568 L
직경(미터법) 외부79 cm
물질LLDPE
유형Tank with Cover
Unit SizeEach

자주 묻는 질문(FAQ)

How accurate are the molded or printed graduations on your bottles, beakers, carboys and tanks?

The accuracy of these graduations cannot be guaranteed. We suggest that they not be relied upon for measurement, but rather to be used for reference only.