Search
Search

| Número de catálogo | Capacidad (métrico) |
|---|---|
| 11102-0030 | 113,5 L |
| 11102-0005 | 19 l |
| 11102-0007 | 26,5 L |
| 11102-0010 | 37,8 L |
| 11102-0015 | 56,8 L |
| 11102-0055 | 208 l |
Versatilidad a un coste inferior al de los depósitos de acero inoxidable. Los depósitos cilíndricos de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) de alta resistencia Thermo Scientific™ Nalgene™ con llaves resistentes a impactos y a la abrasión admiten la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Disponibles en tamaños de 19 a 208 litros.
Características:
Incluidos:
Cubierta
Nota:
Los depósitos que se utilicen a temperaturas elevadas o con líquidos de alta gravedad específica deben contar con un soporte externo.
Advertencia:
Los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.
Garantía:
90 días
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Advertencia:
los depósitos de plástico suelen verse sometidos a condiciones más duras que el material de laboratorio de plástico; su exposición es constante, resisten mayores tensiones y están sometidos a distintas clases y concentraciones de productos químicos. Preste atención especial a la compatibilidad química.