Rotor basculante con protector RP6
El producto real puede variar
Rotor basculante con protector RP6
Rotor basculante con protector RP6
Thermo Scientific™

Rotor basculante con protector RP6

Aproveche la capacidad giratoria del rotor basculante con protección Thermo Scientific™ RP6 de alta capacidad y baja velocidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadDescripción
111781351000 mLCestillo redondo hermético
11178119No aplicaTapa del rotor con protección RP6 (obligatoria)
111781361000 mLCestillos redondos sin sellar
11178138250 mLCubiletes rectangulares sin sellar (cant. 1)
11178140250 mLCestillos rectangulares herméticos
11178216No aplicaTapa de cierre para cestillo rectangular
111782526 x 1000 mLRotor de vasos basculantes con protección RP6
25144058No aplicaTapa de cierre para cestillo redondo
Número de catálogo 11178135
Precio (CLP)
-
Capacidad:
1000 mL
Descripción:
Cestillo redondo hermético

Aproveche la capacidad giratoria del rotor basculante con protección Thermo Scientific™ RP6 de alta capacidad y baja velocidad.

  • Capacidad: 6 x 1000 ml (6 l) con cestillo redondo, 12 x 250 ml (3 l) con cestillo rectangular
  • Velocidad/RCF máx.: 4250 rpm/5735 x g con cestillo redondo, 5392 x g con cestillo rectangular

Información para pedidos:

Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (11178252) y los cestillos e insertos. Solicite 11178216 para el tapón de sellado del cestillo rectangular y 25144058 para el tapón de sellado del cestillo redondo. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.

Incluye:

Solo cuerpo del rotor.

Compatible con:

Centrífugas Thermo Scientific KR4i y Sorvall HT6.

Especificaciones
Certificaciones/conformidadw/Replacement Sealing Lids (25144058): Biocontainment Certified by CAMR, HPA, Porton Down, U.K.
DescripciónCestillo redondo hermético
Para utilizar con (equipo)Thermo Scientific Sorvall HT6 and KR4i Large Capacity Centrifuges
Factor K15,997
RCF mín.2,302/1,840 x g (w/o lid)
Cantidad6
Radio (métrico)284.0 mm
Radio mín. (métrico)114 mm
BiocontainmentSí
Capacidad1000 mL
MaterialAluminio
RCF máx.5,735 x g
Vel. máx4,250 rpm
TipoBucket Rotor
Unit SizeEach