Rotor basculante con protector RP6
El producto real puede variar
Rotor basculante con protector RP6
Rotor basculante con protector RP6
Thermo Scientific™

Rotor basculante con protector RP6

Aproveche la capacidad giratoria del rotor basculante con protección Thermo Scientific™ RP6 de alta capacidad y baja velocidad.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidadDescripción
11178138250 mLCubiletes rectangulares sin sellar (cant. 1)
11178119No aplicaTapa del rotor con protección RP6 (obligatoria)
111781351000 mLCestillo redondo hermético
111781361000 mLCestillos redondos sin sellar
11178140250 mLCestillos rectangulares herméticos
11178216No aplicaTapa de cierre para cestillo rectangular
111782526 x 1000 mLRotor de vasos basculantes con protección RP6
25144058No aplicaTapa de cierre para cestillo redondo
Número de catálogo 11178138
Precio (MXN)
-
Capacidad:
250 mL
Descripción:
Cubiletes rectangulares sin sellar (cant. 1)

Aproveche la capacidad giratoria del rotor basculante con protección Thermo Scientific™ RP6 de alta capacidad y baja velocidad.

  • Capacidad: 6 x 1000 ml (6 l) con cestillo redondo, 12 x 250 ml (3 l) con cestillo rectangular
  • Velocidad/RCF máx.: 4250 rpm/5735 x g con cestillo redondo, 5392 x g con cestillo rectangular

Información para pedidos:

Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (11178252) y los cestillos e insertos. Solicite 11178216 para el tapón de sellado del cestillo rectangular y 25144058 para el tapón de sellado del cestillo redondo. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.

Incluye:

Solo cuerpo del rotor.

Compatible con:

Centrífugas Thermo Scientific KR4i y Sorvall HT6.

Especificaciones
DescripciónCubiletes rectangulares sin sellar (cant. 1)
Para utilizar con (equipo)Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific™ Sorvall™ HT6 y KR4i
Factor K8757
RCF mín.3,271/2,615 x g (sin tapa)
Cantidad1
Radio (métrico)267 mm
Radio mín. (métrico)162 mm
BiocontainmentSí
Capacidad250 mL
MaterialAluminio
RCF máx.5,392 x g
Vel. máx4,250 rpm
TipoBucket Rotor
Unit SizeEach