Especificaciones
Capacidad32 oz, 1000 ml
Capacidad (imperial)32 oz
Certificaciones/conformidadCertificado para contener < 50 ppb de carbono orgánico total
Revestimiento del tapónPTFE/silicona
Tamaño del tapón33-430 mm
Diámetro (imperial)3,7 in
Diámetro (métrico)93,98 mm
Altura (imperial)8,1 in
Altura (métrico)205,74 mm
IncluyeFilled with TOC Water
N.º por caja12
Tipo de productoBottle
Capacidad (métrico)1000 ml
Closure IncludedSí
ColorÁmbar
MaterialDe cristal
Unit SizeEach