Particle-Certified Glass Containers
El producto real puede variar
Particle-Certified Glass Containers
Particle-Certified Glass Containers
Particle-Certified Glass Containers
Particle-Certified Glass Containers
Particle-Certified Glass Containers
Thermo Scientific™

Particle-Certified Glass Containers

Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio en entornos de salas limpias con los recipientes de vidrio con certificado para partículas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tipo de productoColorN.º por caja
114-125ALP125 mLFrasco redondo BostonÁmbar12
140-40CLP40 mLRecipienteTransparente90
120-02ALP60 mLFrasco de envasadoÁmbar24
114-060ALP60 mlFrasco redondo BostonÁmbar24
120-04ALP125 mLFrasco de envasadoÁmbar12
114-125CTLP125 mLFrasco redondo BostonTransparente12
121-08ALP250 mLFrasco de envasadoÁmbar12
114-250ALP250 mLFrasco redondo BostonÁmbar12
114-250CLP250 mLFrasco redondo BostonTransparente24
132-16CLP500 mLTarro de muestraTransparente12
122-16ALP500 mLFrasco de envasadoÁmbar12
113-500ALP500 mlFrasco redondo BostonÁmbar12
112-01ALP1000 mLFrasco para muestrasÁmbar12
133-32CLP1000 mLTarro de muestraTransparente12
110-80ALP2500 mLRecipienteÁmbar6
123-80ALP2500 mLFrasco de envasadoÁmbar4
111-04ALP4000 mLRecipienteÁmbar4
Número de catálogo 114-125ALP
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
125 mL
Tipo de producto:
Frasco redondo Boston
Color:
Ámbar
N.º por caja:
12
Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio.Los recipientes de vidrio con certificado para partículas Thermo Scientific™ están probados para cumplir con los criterios de un nivel bajo de partículas y disponen de un certificado que así lo confirma. Están montados de modo que contienen solo 5 partículas por mililitro >0,5 micrómetros.Gran variedad de recipientes estándar con certificado para partículas disponibles.También ofrecemos limpieza personalizada por encargo de recipientes no estándar.
Características principales:
  • Vidrio de clase 100/10.
  • Con cada envío se incluye un certificado de análisis.
  • Disponibles en formato transparente o ámbar.
  • Montado con tapones de polipropileno antiderrames con revestimientos de PTFE químicamente inerte que no contienen adhesivos.
  • Los frascos individuales vienen envasados en dos bolsas para mantener su integridad hasta el momento de uso.
  • Los bidones de 4 l son aptos para transporte de materiales peligrosos en conjunto con un embalaje combinado.

Recomendado para:
Aplicaciones con niveles bajos de partículas

Especificaciones
Capacidad125 ml
Capacidad (imperial)4 oz
Revestimiento del tapónPTFE/silicona
Material del cierrePolipropileno, bajo desprendimiento
Tamaño del tapón24-414 mm
Tipo de tapónClosed-top
DescripciónFrasco redondo tipo Boston de vidrio ámbar con tapón superior cerrado
Diámetro (imperial)1,875 in
Diámetro (métrico)47,63 mm
Altura (imperial)4,375 in
Altura (métrico)111,13 mm
N.º por caja12
Tipo de productoFrasco redondo Boston
Capacidad (métrico)125 mL
ColorÁmbar
MaterialDe cristal
Unit SizeEach