Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
El producto real puede variar
Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Rotores basculantes BIOS de 1000 ml
Thermo Scientific™

Rotores basculantes BIOS de 1000 ml

Ejecute de un modo eficiente y fiable sus métodos de bioprocesamiento con los rotores basculantes Thermo Scientific™ para 6 x 1000ml o 8 x 1000ml.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidaddimProductTypeIncluye
11776n.a.Cubierta para cestillo redondo (set de 2)
750039616 x 1000 mLRotor, cestillos redondos, frascos de 1000 mL
750041616 x 1.000 mLRotor, cestillos ovalados con Dura-Coat, frascos de 1000 mL
750039818 x 1000 mLRotor, cestillos redondos, frascos de 1000 mL
750041818 x 1000 mLRotor, cestillos ovalados con Dura-Coat, frascos de 1000 mL
75003963n.a.Cestillo redondo (set de 2)
12995n.a.Kit de sellado (sets de 6)
Número de catálogo 11776
Precio (MXN)
-
Capacidad:
n.a.
Incluye:
Cubierta para cestillo redondo (set de 2)
Los rotores basculantes Thermo Scientific™ BIOS de 1000 ml se han diseñado para usarse con la centrífuga de bioprocesamiento Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Estos rotores, que se suministran en su totalidad con cestillos y frascos, se han diseñado para simplificar el funcionamiento de la centrífuga, así como para maximizar la productividad.
Logre un procesamiento eficiente y fiable de las muestras con las siguientes características:
  • Capacidad de 8 bolsas de 1000 ml (8 l) a 5400 rpm como máx. (RCF de 8500 x g máx.);
  • Capacidad de 6 bolsas de 1000 ml (6 l) a 4600 rpm como máx. (RCF de 7117 x g máx.)
  • La protección Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permite ahorrar hasta un 64 % de energía en comparación con los rotores sin protección
  • Son compatibles con las funciones Thermo Scientific™ Auto-Lid™ y Auto-ID™ que posibilitan la apertura instantánea y el guardado de la tapa, y facilitan la identificación del rotor para ahorrar tiempo y proteger la integridad de las muestras
  • Garantía de 2 años

Actualice a los cestillos Thermo Scientific™ Dura-Coat™ con revestimiento de níquel para mejorar la protección contra la corrosión por humedad, los productos químicos o las soluciones alcalinas.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Cuerpo del rotor de cestillos basculantes 1000 ml
IncluyeCubierta para cestillo redondo (set de 2)
Capacidadn.a.
TipoCubierta
Unit SizeEach