13 mm Open Top Screw Cap
Chromacol

13 mm Open Top Screw Cap

The Chromacol 13 mm open top screw cap is black with an 8 mm hole.
Have Questions?
Número de catálogoColor
12-SCRojo, blanco, amarillo, White, Yellow
Número de catálogo 12-SC
Precio (MXN)
-
Color:
Rojo, blanco, amarillo, White, Yellow
The Chromacol 13 mm open top screw cap is black with an 8 mm hole.
  • Used with any of 12 mm septa
  • Chemically inert
  • Suitable for most chromatography applications
  • Thread cap 13-425
Especificaciones
Esterilizables en autoclaveAutoclavable
Tamaño del tapón13-425
DesechablesSingle-use
Para utilizar con (equipo)Chromatography applications
Altura (métrico)10 mm
Tipo de productoScrew Cap, Septa
ModeloOpen top screw cap
ColorRojo, blanco, amarillo, White, Yellow
Diámetro exterior (imperial)10 mm
MaterialPolypropylene
Cantidad500
EsterilidadNon-sterile
Unit SizeEach