Septos para viales de muestreadores automáticos de 13mm
El producto real puede variar
Thermo Scientific™

Septos para viales de muestreadores automáticos de 13mm

Septos de 13 mm para uso con tapones de rosca o tapones a presión/para encapsular, disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoColorMaterialTamaño del tapónDureza
12-ST2Rojo, BlancaPTFE, Silicona13-42557 °shore
C4015-40Rojo, BlancoPolitetrafluoroetileno (PTFE), Silicona13-42555 °shore
C4015-60Rojo, BlancoPolitetrafluoroetileno (PTFE), Silicona13-42550 °shore
12-ST101Azul, TransparentPolitetrafluoroetileno (PTFE), Silicona12 mm30 °shore
Número de catálogo 12-ST2
Precio (MXN)
-
Color:
Rojo, Blanca
Material:
PTFE, Silicona
Tamaño del tapón:
13-425
Dureza:
57 °shore
Los septos de 13 mm Thermo Scientific™, que se usan con tapones de rosca 13-425 o tapones a presión/para encapsular de 13 mm, están disponibles en PTFE/caucho rojo, PTFE/silicona o PTFE rojo/silicona blanca/PTFE rojo para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
  • Los septos con disco de PTFE son químicamente inertes.
  • Los septos de teflón/goma roja son económicos para muchas aplicaciones de CG.
  • Los septos de PTFE/silicona son más frecuentes en aplicaciones de HPLC e IC.
  • Los septos precortados son más fáciles de perforar con agujas de calibre estrecho.

Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.

Especificaciones
Tamaño del tapón13-425
DescripciónSeptos para tapones de rosca 13-425
Para utilizar con (equipo)Tapa roscada
Dureza57 °shore
Tipo de productoSeptos
Grosor (métrico)2,0 mm
ColorRojo, Blanca
MaterialPTFE, Silicona
PrecortadosSí
Cantidad500
Unit SizeEach