Depósitos robóticos desechables de polipropileno Nalgene
Depósitos robóticos desechables de polipropileno Nalgene
Depósitos robóticos desechables de polipropileno Nalgene
Depósitos robóticos desechables de polipropileno Nalgene
Thermo Scientific™

Depósitos robóticos desechables de polipropileno Nalgene

Aumente el tiempo de autonomía y la eficacia de ensayo con estos depósitos robóticos desechables de polipropileno, disponibles en forma de microplaca estándar con un volumen de 300 ml.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoForma del fondoEsterilidad
1200-2300EnrolladoNo estéril
1200-1300PlanoNo estéril
1200-1301PlanoEstéril
1200-2301EnrolladoEstéril
Número de catálogo 1200-2300
Precio (CLP)
-
Forma del fondo:
Enrollado
Esterilidad:
No estéril

Aumente el tiempo de autonomía y la eficacia del ensayo con los depósitos robóticos desechables Thermo Scientific™ Nalgene™. Incorporan un formato de microplaca estándar con un volumen de 300 ml, el diseño corrugado minimiza el volumen muerto y tiene deflectores para reducir las salpicaduras. La versión de fondo plano ha sido diseñada para satisfacer una variedad de necesidades de ensayo, tanto en entornos manuales como automatizados.

  • El diseño de fondo corrugado es más eficaz con formatos de 96 pocillos.
  • El diseño de fondo plano se puede utilizar con formatos de 1, 6, 12, 96, 384 y 1536 pocillos.
  • Fabricados en polipropileno, soportan la manipulación robótica de líquidos, facilitan la ejecución automatizada de ensayos y aumentan el tiempo de trabajo sin supervisión.
  • El depósito es compatible con la mayoría de brazos robóticos, agitadores de placas (alojamientos), grúas de placas y configuraciones de plataformas.
  • El volumen del depósito es de 300 ml (capacidad hasta el borde de 345 ml), con graduaciones moldeadas cada 100 ml.
  • El depósito es anidable para facilitar el apilamiento y el manejo automatizados.
Garantía: 90 días
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Certificaciones/conformidadAmerican National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
ColorNatural
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)86 x 128 x 43 mm (3,4 x 5 x 1,75 pulg)
Altura (imperial)1,75 in
Altura (métrico)43 mm
Longitud (imperial)3,4 in
Longitud (métrico)86 mm
N.º por caja40
N.° por paquete4
Compatibilidad de placasPlacas de 96 pocillos
Anchura (imperial)5 pulg
Anchura (métrico)128 mm
Forma del fondoEnrollado
Capacidad (métrico)300 ml
MaterialPolipropileno
EsterilidadNo estéril
TipoDepósito
Unit SizeCase of 40