Nalgene™ Disposable Polypropylene Robotic Reservoir
Nalgene™ Disposable Polypropylene Robotic Reservoir
Nalgene™ Disposable Polypropylene Robotic Reservoir
Nalgene™ Disposable Polypropylene Robotic Reservoir
Thermo Scientific™

Nalgene™ Disposable Polypropylene Robotic Reservoir

300mL 부피의 표준 마이크로플레이트 형태로 제공되는 이 일회용 폴리프로필렌 로봇 보관용기를 이용하여 자동 처리 시간을 늘리고 분석 효율을 높이십시오.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호하단 형상멸균
1200-2301ConvolutedSterile
1200-1300FlatNon-sterile
1200-1301FlatSterile
1200-2300ConvolutedNon-sterile
카탈로그 번호 1200-2301
제품 가격(KRW)
339,150
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
399,000
할인액 59,850 (15%)
Case of 40
하단 형상:
Convoluted
멸균:
Sterile
제품 가격(KRW)
339,150
온라인 행사
Ends: 30-Sep-2026
399,000
할인액 59,850 (15%)
Case of 40

Thermo Scientific™ Nalgene™ Disposable Polypropylene Robotic Reservoir를 이용하여 자동 처리 시간을 늘리고 분석 효율을 높이십시오. 300mL 부피의 표준 마이크로플레이트 형식을 특징으로 하는 이 나선형 디자인은 데드 부피를 최소화하고 스플래시를 줄이기 위한 방해판이 있습니다. 바닥이 평평한 모델은 수동 및 자동 환경에서 모두 다양한 분석 필요성을 충족하도록 설계되었습니다.

  • 나선형 바닥 디자인은 96-웰 형식에서 가장 효과적입니다.
  • 평평한 바닥 디자인은 단일, 6-, 12-, 96-, 384- 및 1536-웰 형식에 사용할 수 있습니다.
  • 폴리프로필렌 구조로 되어 있어 로봇의 액체 처리를 잘 견디므로 자동화된 분석을 쉽게 수행하고 자동 처리 시간을 늘릴 수 있습니다.
  • 이 보관용기는 대부분의 로봇 암, 플레이트 스태커(호텔), 플레이트 크레인 및 플랫폼 구성과 호환됩니다.
  • 보관용기의 부피는 300mL(345mL 최대 용량)이고 100mL마다 눈금이 몰딩되어 있습니다.
  • 보관용기는 중첩이 가능하여 자동화된 스태킹과 처리가 용이합니다.
  • 책임 보증 기간: 판매 약관에 제시된 모든 보증 요건 및 배제 조항에 따라 달라질 수 있으나 이 제품의 보증 기간은 제품을 선적한 날짜부터 이후 구십(90)일입니다.

    내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.

    Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
    사양
    인증/적합성Meets the recommendation of American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
    색상Natural
    치수(길이 x 폭 x 높이)3.4 x 5 x 1.75 in. (86 x 128 x 43 mm)
    높이(영국식 단위)1.75 in.
    높이(미터법)43 mm
    길이(영국식 단위)3.4 in.
    길이(미터법)86 mm
    케이스당 수40
    팩당 수4
    플레이트 호환성96-Well Plates
    폭(영국식 단위)5 in.
    폭(미터법)128 mm
    하단 형상Convoluted
    용량(미터법)300 mL
    물질Polypropylene
    멸균Sterile
    유형Reservoir
    Unit SizeCase of 40