Recipientes para muestras y viales Samco™ Clicktainer™
Thermo Scientific™

Recipientes para muestras y viales Samco™ Clicktainer™

Los recipientes para muestras y viales Thermo Scientific™ Samco™ Clicktainer ofrecen una protección de la muestra y seguridad del usuario excelentes, ya que garantizan la correcta colocación del tapón en todo momento.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Color del tapónTipo de productoEtiqueta
120WHT53-3000120 mlBlancoKit de orina de mitad de micciónSin etiqueta
9000-530090 mLCierre no incluidoVial de ClicktainerSin etiqueta
90GRN53-100090 mLVerdeVial preensamblado de ClicktainerCon pestaña
90ORG53-100090 mlNaranjaVial preensamblado de ClicktainerCon pestaña
90ORG53-100190 mlNaranjaPaquete dispensadorCon pestaña
90WHT53-100090 mlBlancoPremontadasCon pestaña
90WHT53-100190 mLBlancoVial preensamblado de ClicktainerTira de temperatura con pestaña
90WHT53-200190 mlBlancoVial preensamblado de ClicktainerTira de temperatura con pestaña
90WHT53-100290 mlBlancoVial preensamblado de ClicktainerSolo tira de temperatura
90WHT53-200490 mlBlancoPremontadasSolo tira de temperatura
90WHT53-200090 mlBlancoVial preensamblado de ClicktainerSin etiqueta
90WHT53-200390 mlBlancoPremontadasSin etiqueta
90WHT53-200290 mlBlancoVial y tapón separadosSin etiqueta
12000-5300120 mLCierre no incluidoVial de ClicktainerSin etiqueta
120ORG53-1000120 mlNaranjaVial preensamblado de ClicktainerCon pestaña
120ORG53-4000120 mLNaranjaKit de muestras de quirófanoSin etiqueta
120WHT53-1000120 mlBlancoVial preensamblado de ClicktainerCon pestaña
120WHT53-2000120 mlBlancoVial de Clicktainer sin montarSin etiqueta
120WHT53-4000120 mLBlancoKit de muestras de quirófanoSin etiqueta
120YEL53-2000120 mlAmarilloVial preensamblado de ClicktainerSin etiqueta
CAPGRN53-1000Vial no incluidoVerdeTapónSin etiqueta
CAPORG53-1000Vial no incluidoNaranjaTapónSin etiqueta
CAPRED53-1000Red----
CAPWHT53-1000Vial no incluidoBlancoTapónSin etiqueta
CAPYEL53-1000Yellow----
Número de catálogo 120WHT53-3000
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
120 ml
Color del tapón:
Blanco
Tipo de producto:
Kit de orina de mitad de micción
Etiqueta:
Sin etiqueta
Mejore la recogida y manipulación de muestras con los nuevos recipientes para muestras y viales Samco™ Clicktainer™.  El innovador cierre de sellado con un solo clic ofrece una indicación táctil, visible y audible de que el tapón se ha cerrado correctamente y quedará estanco.  Se han probado a 95 kPa y también cumplen las directrices europeas para pruebas de fugas (BS EN 14254), de modo que son idóneos para su uso en sistemas de transporte neumático que se utilizan en hospitales para el envío de recipientes para muestras al laboratorio. Además, el producto montado cuenta con el marcado CE de acuerdo con la directiva europea relativa a diagnóstico in vitro 98/79/EC.  Recipientes ideales para la gestión de todas las muestras valiosas y potencialmente peligrosas.
  • El tapón que se cierra con un solo clic ofrece una indicación táctil, visual y audible del cierre completo del tapón
  • Excelente rendimiento estanco , idóneos para su uso en sistemas de transporte neumático que se utilizan en hospitales
    • *Presión probada a 95 kPa de conformidad con BS EN 14401 a temperatura ambiente
    • Pruebas de estanquidad de conformidad con BS EN 14254
  • Disponibles en tamaños de 120 ml y 90 ml, como unidades montadas o como viales y tapones independientes
  • La amplia abertura de 53 mm facilita la recogida y la manipulación de muestras
  • Las estrías en el tapón y en la base facilitan la manipulación, sobre todo con guantes
  • Polipropileno de excelente claridad con graduaciones transparentes que facilitan  la manipulación de las muestras
  • Disponibles tanto estériles mediante irradiación gamma (SAL 10-6) como no estériles
  • Apilables para facilitar el almacenamiento de las muestras
  • Amplia variedad de colores disponibles para los tapones para facilitar la diferenciación y la manipulación de las muestras
  • Marcado CE de acuerdo con la directiva  europea relativa a diagnóstico in vitro 98/79/EC
  • Variedad de formatos de empaquetado que se adaptan a los requisitos de la mayoría de los usuarios

*Todos los lotes de recipientes fabricados se han probado a una presión de 95 kPa de conformidad con BS EN 14401 a temperatura ambiente

† El término estanco se aplica a los productos Thermo Scientific Samco Clicktainer, de 90 ml/53 mm y 120 ml/53 mm, que cumplen los siguientes criterios: a) prueba de vacío que aplica una presión de 95 kPa en una cámara sellada sin fugas; b) prueba de estanquidad de conformidad con BS EN 14254 durante la cual se llena el recipiente con un tinte, se coloca durante 2 minutos en un agitador de rodillos y se invierte durante una hora en un baño de agua sin fugas. Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se aconseja a los clientes probar los viales  Thermo Scientific Samco Clicktainer en las condiciones en que vayan a estar sus aplicaciones. Los viales Thermo Scientific Samco Clicktainer son estancos a temperatura y presión ambiente si se utilizan con los tapones Clicktainer.

Especificaciones
Capacidad (imperial)4 oz
Capacidad (métrico)120 ml
Certificaciones/conformidad95 kPA
Color del tapónBlanco
Material del cierreHDPE
ColorClear
DescripciónKit de recogida de orina de mitad de micción Thermo Scientific Samco Clicktainer, 120 ml, 53 mm de diámetro, sin etiqueta, tapón blanco, estéril, montado, envasado individualmente, sin embudo con 3 toallitas de jabón de Castilla e instrucciones, envasado en bolsa de apertura fácil
Diámetro (métrico)53 mm
Incluye3 castille soap wipes, and instructions
EtiquetaSin etiqueta
NivelClass 1 Medical Device
N.º por caja100/Cs.
N.° por paquete1 Ea.
CantidadCase of 100
Closure IncludedSí
MaterialPolipropileno
Tipo de productoKit de orina de mitad de micción
EsterilidadEstéril
Unit SizeCase of 100