Tarros de perfil alto con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Tarros de perfil alto con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Tarros de perfil alto con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Tarros de perfil alto con boca ancha de vidrio transparente con tapón
Thermo Scientific™

Tarros de perfil alto con boca ancha de vidrio transparente con tapón

Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil alto, boca ancha y con tapón cuando no se requiera protección ligera.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)NivelTamaño del tapón
121-0125125 mLSin procesar48-400 mm
221-0125125 mLProcesados48-400 mm
321-0125125 mLCertificado48-400 mm
121-0250250 mLSin procesar58-400 mm
321-0250250 mLcontenedores58-400 mm
221-0250250 mLProcesados58-400 mm
321-0500500 mLCertificado70-400 mm
221-0500500 mLProcesados70-400 mm
121-1000950 mLSin procesar89-400 mm
321-1000950 mLCertificado89-400 mm
221-1000950 mLProcesados89-400 mm
221-20002000 mLProcesados83-400 mm
321-20002000 mLCertificado83-400 mm
221-40004000 mLProcesados110-400 mm
121-40004000 mLSin procesar110-400 mm
321-40004000 mLcontenedores110-400 mm
Número de catálogo 121-0125
Precio (CLP)
-
Capacidad (métrico):
125 mL
Nivel:
Sin procesar
Tamaño del tapón:
48-400 mm

Recoja muestras de suelo, lodo, residuos y agua para una variedad de analitos objetivo orgánicos e inorgánicos con tarros de vidrio transparente de perfil alto Thermo Scientific™ de boca ancha cuando no se requiera protección ligera.Los tarros se encuentran disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de compuestos orgánicos semivolátiles, pesticidas, PCB y metales, procesados del mismo modo que los tarros certificados pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.

  • Tarro de vidrio sódico-cálcico transparente de tipo III
  • Tapón con cubierta cerrada de polipropileno blanco con revestimiento de PTFE
  • Tamaños de entre 125 y 4000 ml
  • Los tapones están ensamblados en los frascos

Los tarros certificados cuentan con las siguientes características:

  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de sustancias orgánicas semivolátiles, pesticidas, PCB y metales.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada tarro cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • Envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetarlos.

Los tarros procesados se procesan de la misma forma que los tarros certificados y presentan las mismas características que estos, pero los tarros no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.

Los tarros sin procesar están listos para su procedimiento de limpieza y certificación interno.Se suministran en cajas con divisores de cartón para ayudar a evitar roturas; para el transporte es necesario empaquetar las cajas.

Especificaciones
Capacidad125 ml
Capacidad (imperial)4 oz
Parámetros de certificaciónNinguno
Certificaciones/conformidadNinguno
Color del tapónBlanco
Material del cierrePolipropileno
Tamaño del tapón48-400 mm
Tipo de tapónTapón con parte superior cerrada
DescripciónTarro de vidrio transparente alto
Diámetro (imperial)2 in
Diámetro interior del cuello (imperial)1,4 in
Diámetro (métrico)51 mm
Diámetro interior del cuello (métrico)35,5 mm
Altura (imperial)4,01 in
Altura (métrico)102 mm
NivelSin procesar
Material de revestimientoPTFE
N.º por caja12
Tipo de productoTarro
Tapones de repuestoND
Volumen hasta el borde (imperial)5 oz
Volumen hasta el borde (métrico)148 mL
Capacidad (métrico)125 mL
ColorTransparente
MaterialVidrio (tipo 3)
BocaAncha
Unit SizeCase of 12