RNase-Free Disposable Pellet Pestles
RNase-Free Disposable Pellet Pestles
RNase-Free Disposable Pellet Pestles
Fisher Scientific™

RNase-Free Disposable Pellet Pestles

Envasado individual para garantizar la pureza
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoIncluyeCapacidad (imperial)
12141368
también denominado FIS-12141368
Con tubo0,05 oz
12141364
también denominado FISHERTOPSELLING-12141364-CS
Sin tubo0,05 oz
Número de catálogo 12141368
también denominado FIS-12141368
Precio (USD)
-
Incluye:
Con tubo
Capacidad (imperial):
0,05 oz
Envasado individual para garantizar la pureza

  • RNase, DNase and Pyrogen-free
  • Volume: 1.5mL

Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Capacidad1,5 ml
Capacidad (imperial)0,05 oz
ColorAzul
Sin ADNasaSí
Desechables
IncluyeCon tubo
Longitud (imperial)2,75 in
Longitud (métrico)70mm
Capacidad (métrico)1,5 ml
MaterialPolipropileno
Tipo de productoPellet Pestle
Unit SizeCase of 100