Depyrogenated Glass Containers
El producto real puede variar
Depyrogenated Glass Containers
Depyrogenated Glass Containers
Thermo Scientific™

Depyrogenated Glass Containers

Ahorre en elevadas inversiones de capital con este instrumental de vidrio listo para su uso con distintos tamaños y configuraciones.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tipo de productoColorN.º por caja
123-40APF1200 mLFrasco de envasadoÁmbar24
23-CTP4PF4 mLVialTransparente72
139-20CCTLPPF22 mLVialTransparente72
C20-02APF60 mLFrasco de envasado ámbarÁmbar24
130-02CPF60 mLTarro de muestraTransparente24
130-04APF125 mLTarro de muestraÁmbar24
130-04CTLPF125 mLTarro de muestraTransparente24
130-04CPF125 mLTarro de muestraTransparente24
C20-04APF125 mLFrasco de envasadoÁmbar24
131-08APF250 mLTarro de muestraÁmbar24
121-08APF250 mLFrasco de envasadoÁmbar12
131-08CPF250 mLTarro de muestraTransparente24
122-16APF500 mLFrasco de envasadoÁmbar12
132-16CPF500 mLTarro de muestraTransparente12
133-32CPF1000 mLFrasco de boca anchaTransparente12
123-32APF1000 mLRecipienteÁmbar12
117-2LPF2000 mLFrasco de boca anchaTransparente6
123-80APF2500 mLFrasco de envasadoÁmbar4
117-4LPF4000 mLFrasco de boca anchaTransparente4
Número de catálogo 123-40APF
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
1200 mL
Tipo de producto:
Frasco de envasado
Color:
Ámbar
N.º por caja:
24
Ahorre en elevadas inversiones de capital con este instrumental de vidrio listo para su uso con distintos tamaños y configuraciones.Los recipientes de vidrio despirogenados Thermo Scientific™ presentan unos niveles de endotoxinas que no superan los 0,06 UE/ml. Se pueden utilizar en esterilización de terminales, muestreo de agua y almacenamiento de productos.
  • Limpieza y envasado en una sala limpia de clase 100/10
  • Con cada lote se incluye un certificado de análisis

Recomendado para:
Aplicaciones sin endotoxinas

Información para pedidos:
Hay disponibles recipientes con certificación adicional de nivel bajo de partículas. Thermo Scientific también ofrece viales de cristal cuyos niveles de endotoxinas no superan los 0,06 EU/ml. Pregunte a su representante de atención al cliente por el servicio de despirogenación con nuestro proceso validado que se realiza en una sala limpia de clase 100.

Especificaciones
Capacidad40 oz., 1200mL
Capacidad (imperial)40 oz
Certificaciones/conformidadMeet endotoxin levels of less than 0.06 EU/mL; Includes certificate of analysis
Revestimiento del tapónPTFE
Tamaño del tapón70-400 mm
Diámetro (imperial)7.5 in.
Diámetro (métrico)190.5 mm
Altura (imperial)4.125 in.
Altura (métrico)104.78 mm
N.º por caja24
Tipo de productoFrasco de envasado
Capacidad (métrico)1200 mL
Closure IncludedYes
ColorÁmbar
MaterialGlass
BocaAncha
Unit SizeEach