Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers
実際の製品は異なる場合があります
Thermo Scientific™

Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers

Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.
製品番号(カタログ番号)容量(メートル法)クロージャー材質箱あたりの入数
128PYR30 mLPolypropylene400/Cs.
129PYR7 mLPolyethylene700/Cs.
125PYR60 mLMetal300/Cs.
185PYR100 mLMetal200/Cs.
165PYR150 mLMetal120/Cs.
190PYR250 mLMetal50/Cs.
製品番号(カタログ番号) 128PYR
価格(JPY)
38,160
キャンペーン価格
Ends: 26-Jun-2026
54,520
割引額 16,360 (30%)
Case of 400
容量(メートル法):
30 mL
クロージャー材質:
Polypropylene
箱あたりの入数:
400/Cs.

Perform sterility and endotoxin tests with Thermo Scientific™ Sterilin™ Non-Pyrogenic Polystyrene Containers.

NOT AVAILABLE IN AMERICA

  • Sterilized by gamma irradiation
  • Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
  • Labeled with lot numbers for full traceability
仕様
容量(メートル法)30 mL
認証/コンプライアンスLeak-tested in accordance with BS EN ISO 6717. Certified endotoxin free to levels <0.01EU/m.
クロージャー材質Polypropylene
概要Non-Pyrogenic Container
直径(メートル法)31 mm
高さ(メートル法)94 mm
ラベルPrinted
箱あたりの入数400/Cs.
Closure IncludedYes
材料Polystyrene
製品タイプContainer
形状Cylindrical
無菌性Sterile
Unit SizeCase of 400