Electrodo de pH/ATC de gel y junta simple 3 en 1 accumet™ serie AE
Electrodo de pH/ATC de gel y junta simple 3 en 1 accumet™ serie AE
Electrodo de pH/ATC de gel y junta simple 3 en 1 accumet™ serie AE
Electrodo de pH/ATC de gel y junta simple 3 en 1 accumet™ serie AE
Electrodo de pH/ATC de gel y junta simple 3 en 1 accumet™ serie AE
Fisherbrand™

Electrodo de pH/ATC de gel y junta simple 3 en 1 accumet™ serie AE

Los electrodos de pH Fisherbrand™ accumet™ serie AE son compatibles con el medidor de pH accumet AE150 para realizar mediciones de pH rutinarias a un precio muy asequible.
Have Questions?
Número de catálogoTipos de conector
13-620-AE6BNC
Número de catálogo 13-620-AE6
Precio (CLP)
-
Tipos de conector:
BNC
El electrodo de pH/ARC de junta simple de la serie AE de accumet, que es ideal para uso general para medir el pH, es una excelente elección para mediciones rutinarias de laboratorio.
Características del producto:
  • Electrodo combinado de pH de junta simple con sensor de temperatura integrado (3 en 1)
  • Referencia rellena de gel de bajo mantenimiento
  • Carcasa de plástico duradero
  • Cuerpo de 90 mm de longitud
  • BNC
  • Cable de 1 metro.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo)Medidor de pH accumet 13-636-AE150 y AE150
Longitud (métrico)90 mm
Intervalo de temperatura (métrico)De 0 °C a 80 °C
Tipos de conectorBNC
MaterialPlástico
Intervalos de mediciónpH de 1 a 13
TipoElectrodo de pH de gel y unión sencilla
Unit SizeEach