Nalgene™ Sterile Analytical Filter Unit
Nalgene™ Sterile Analytical Filter Unit
Nalgene™ Sterile Analytical Filter Unit
Nalgene™ Sterile Analytical Filter Unit
Nalgene™ Sterile Analytical Filter Unit
Thermo Scientific™

Nalgene™ Sterile Analytical Filter Unit

물, 식품 및 음료, 원재료, 완제품에 대한 QC 테스트 및 분석용 미생물을 회수하고 배양합니다.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호기공 크기제품 사이즈
130-40200.2 μmCase of 72
130-4020PK
130-4020으로도 사용됨
0.2 μmPack of 12
130-40450.45 μmCase of 72
130-4045PK
130-4045으로도 사용됨
0.45 μmPack of 12
카탈로그 번호 130-4020
제품 가격(KRW)
753,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
885,000
할인액 132,000 (15%)
Case of 72
기공 크기:
0.2 μm
Unit Size:
Case of 72
제품 가격(KRW)
753,000
온라인 행사
Ends: 31-Dec-2026
885,000
할인액 132,000 (15%)
Case of 72

Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterile Analytical Filter Unit을 이용하여 물, 식품 및 음료, 원재료, 완제품에 대한 QC 테스트 및 분석용 미생물을 회수하고 배양하십시오. 완벽하고 효율적인 이 필터 장치에는 쉽게 분리하고 장착할 수 있는 상부와 필터 멤브레인이 있습니다.

특징:
  • 감마선 멸균 처리됨, 개별 포장
  • 상부 챔버는 리시버(receiver)로부터 쉽게 분리되므로 멸균 핀셋으로 멤브레인을 회수할 수 있음
  • 탁월한 미생물 회수와 증식 제공
  • 리시버(receiver)에는 20 ∼ 150mL 범위의 눈금이 있어 시료의 양을 쉽게 확인 가능
  • 하부가 넓어 벤치 위에서 안정적으로 사용
  • 0.2μm 크기는 멸균 테스트에 이상적
  • 0.45μm 크기에는 검정색 그리드가 있어 균수 측정이 수월

포함 항목: 폴리스티렌 커버, 100mL에 참조 마크가 있는 상부 챔버와 리시버(receiver), 탈착식, 47mm Triton™-free 셀룰로오스 나이트레이트(CN) 멤브레인, 셀룰로오스 지지 패드, 셀룰로오스 배기 플러그 사이드 암(side arm), 빠른-분리 튜빙 어댑터, 및 파란색 지지 플레이트

보증: 90일

내부 연구 목적 사용 제한에 대한 면책 사항: 내부 연구 목적만을 위해 제품을 이용하는 구매자에 대한 어떠한 제한 사항도 이 문구와 관련된 웹 페이지의 제품에 적용되지 않습니다.
사양
직경(미터법) 멤브레인47 mm
케이스당 수72
팩당 수12
유형Filter Unit
재질(멤브레인)Cellulose Nitrate
기공 크기0.2 μm
Unit SizeCase of 72