Nunc&trade; 300cm<sup>2</sup> Cell Culture Treated Flasks
Thermo Scientific™

Nunc™ 300cm2 Cell Culture Treated Flasks

Fördern Sie die Zellhaftung und erweitern Sie das Wachstum mit diesem 1.900 ml-Kolben, der einen großen Kulturbereich in einer einzigen Schicht bietet.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerVerschlusstyp
132098Filter
132097Fest
Katalognummer 132098
Preis (EUR)
141,00
Case of 12
Verschlusstyp:
Filter
Preis (EUR)
141,00
Case of 12

Fördern Sie die Zellhaftung und erweitern Sie das Wachstum mit dem Thermo Scientific™ Nunc™ 300 cm2 Zellkulturkolben, der einen großen Kulturbereich in einer einzigen Schicht bietet.

Haltbar und anwenderfreundlich:

  • Einteiliges Design mit geradem Hals und Griffkerben
  • Auffällige Graduierungen von 100 bis 500 ml in 50 ml-Graduierungen
  • Großes Beschriftungsfeld
  • Markante Stapelfüße auf der Oberseite für zuverlässiges Stapeln in Inkubatoren und unter Kulturhauben

Hohe Qualitätssicherung:

  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Nicht-pyrogenisch
  • Polystyrol-Oberfläche mit Vakuumgas-Plasmagewebekulturen behandelt, um Zellhaftung und -wachstum zu verbessern
  • Filterkappe mit hydrophober Membran mit 0,2 μm Porengröße für ausreichenden Gasaustausch
Garantie: 90 Tage
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Specifications
VerschlusstypFilter
FlaschenhalstypGerade
Anzahl pro Karton12
Anzahl pro Packung1
Arbeitsvolumen (metrisch)1900 ml
BodenformFlach
Kulturfläche300 cm2
GraduatedJa
MaterialPolystyrol
SterilitätSteril
OberflächenbehandlungZellkultur-behandelt
Unit SizeCase of 12

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

What is the difference between the Nunclon Delta surface and a tissue culture (TC) surface from a competitor?

Our Nunclon Delta surface for adherent cells is a standard tissue culture (TC) surface modification that makes the polystyrene surface more hydrophilic. This facilitates maximum adhesion for a broad range of cell types.

The Nunclon Delta surface is Thermo Scientific Nunclon Delta-certified, which is a Thermo Fisher proprietary certification that has a quality standard to help ensure consistency. Every lot of Thermo Scientific Nunclon Delta-certified cell cultureware is tested with Gibco media for:
- Less than 10% growth variation in L929, Hel299 and primary chick embryo cells
- Less than 15% variation colony formation of V79-4 cells

More information and all applicable products can be found in the "Product selection guide for every step of your cell culture workflow" brochure .