Particle-Certified Glass Containers
El producto real puede variar
Particle-Certified Glass Containers
Particle-Certified Glass Containers
Particle-Certified Glass Containers
Particle-Certified Glass Containers
Particle-Certified Glass Containers
Thermo Scientific™

Particle-Certified Glass Containers

Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio en entornos de salas limpias con los recipientes de vidrio con certificado para partículas.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Tipo de productoColorN.º por caja
133-32CLP1000 mLTarro de muestraTransparente12
140-40CLP40 mLRecipienteTransparente90
120-02ALP60 mLFrasco de envasadoÁmbar24
114-060ALP60 mlFrasco redondo BostonÁmbar24
114-125ALP125 mLFrasco redondo BostonÁmbar12
120-04ALP125 mLFrasco de envasadoÁmbar12
114-125CTLP125 mLFrasco redondo BostonTransparente12
121-08ALP250 mLFrasco de envasadoÁmbar12
114-250ALP250 mLFrasco redondo BostonÁmbar12
114-250CLP250 mLFrasco redondo BostonTransparente24
132-16CLP500 mLTarro de muestraTransparente12
122-16ALP500 mLFrasco de envasadoÁmbar12
113-500ALP500 mlFrasco redondo BostonÁmbar12
112-01ALP1000 mLFrasco para muestrasÁmbar12
110-80ALP2500 mLRecipienteÁmbar6
123-80ALP2500 mLFrasco de envasadoÁmbar4
111-04ALP4000 mLRecipienteÁmbar4
Número de catálogo 133-32CLP
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tipo de producto:
Tarro de muestra
Color:
Transparente
N.º por caja:
12
Proteja la calidad de sus productos o muestras de laboratorio.Los recipientes de vidrio con certificado para partículas Thermo Scientific™ están probados para cumplir con los criterios de un nivel bajo de partículas y disponen de un certificado que así lo confirma. Están montados de modo que contienen solo 5 partículas por mililitro >0,5 micrómetros.Gran variedad de recipientes estándar con certificado para partículas disponibles.También ofrecemos limpieza personalizada por encargo de recipientes no estándar.
Características principales:
  • Vidrio de clase 100/10.
  • Con cada envío se incluye un certificado de análisis.
  • Disponibles en formato transparente o ámbar.
  • Montado con tapones de polipropileno antiderrames con revestimientos de PTFE químicamente inerte que no contienen adhesivos.
  • Los frascos individuales vienen envasados en dos bolsas para mantener su integridad hasta el momento de uso.
  • Los bidones de 4 l son aptos para transporte de materiales peligrosos en conjunto con un embalaje combinado.

Recomendado para:
Aplicaciones con niveles bajos de partículas

Especificaciones
Capacidad32 oz, 1000 ml
Revestimiento del tapónPTFE
Material del cierrePolipropileno, bajo desprendimiento
Tamaño del tapón89-400 mm
DescripciónTarro de vidrio transparente de boca ancha con tapón de polipropileno
Diámetro (imperial)3,75 pulg
Diámetro (métrico)95,25mm
Altura (imperial)6,625 in
Altura (métrico)168,28 mm
N.º por caja12
Capacidad (imperial)32 oz
Capacidad (métrico)1000 mL
ColorTransparente
MaterialDe cristal
BocaAncha
Tipo de productoTarro de muestra
Unit SizeEach