Reusable Class A Volumetric Pipets
Reusable Class A Volumetric Pipets
Reusable Class A Volumetric Pipets
Reusable Class A Volumetric Pipets
Reusable Class A Volumetric Pipets
Fisher Scientific™

Reusable Class A Volumetric Pipets

Available in either standard or serialized models.
Have Questions?
보기 방식 변경buttonViewtableView
카탈로그 번호부피(미터법)유형최소 흐름 시간정확도
136502M
FISHERTOPSELLING-136502M-EACH으로도 사용됨
15 mLVolumetric Pipet25 sec.±0.03 mL
136503J
FIS-136503J으로도 사용됨
8 mLSerialized Volumetric Pipet10 sec.±0.02 mL
136503X
FIS-136503X으로도 사용됨
12 mLSerialized Volumetric Pipet25 sec.±0.02 mL
136503B
FIS-136503B으로도 사용됨
1 mLSerialized Volumetric Pipet8 sec.±0.006 mL
136503C
FIS-136503C으로도 사용됨
2 mLSerialized Volumetric Pipet8 sec.±0.006 mL
136503V100 mLSerialized Volumetric Pipet30 sec.±0.08 mL
136502L
FIS-136502L으로도 사용됨
10 mLVolumetric Pipet15 sec.±0.02 mL
136502X12 mLVolumetric Pipet25 sec.±0.02 mL
136502W
FIS-136502W으로도 사용됨
200 mLVolumetric Pipet30 sec.±0.16 mL
136503S
FIS-136503S으로도 사용됨
50 mLSerialized Volumetric Pipet25 sec.±0.05 mL
136503F
FIS-136503F으로도 사용됨
5 mLSerialized Volumetric Pipet8 sec.±0.01 mL
136502R
FIS-136502R으로도 사용됨
40 mLVolumetric Pipet25 sec.±0.05 mL
136502B
FISHERTOPSELLING-136502B-12/CS으로도 사용됨
1 mLVolumetric Pipet8 sec.±0.006 mL
136503K
FIS-136503K으로도 사용됨
9 mLSerialized Volumetric Pipet10 sec.±0.02 mL
136502U
FIS-136502U으로도 사용됨
100 mLVolumetric Pipet30 sec.±0.08 mL
136502K
FISHERMIS-136502K-12/CS으로도 사용됨
9 mLVolumetric Pipet10 sec.±0.02 mL
136502A
FISHERMIS-136502A-12/CS으로도 사용됨
0.5 mLVolumetric Pipet5 sec.±0.006 mL
136503W
FIS-136503W으로도 사용됨
200 mLSerialized Volumetric Pipet30 sec.±0.16 mL
136502T
FIS-136502T으로도 사용됨
75 mLVolumetric Pipet30 sec.±0.08 mL
136502D
FISHERMIS-136502D-12/CS으로도 사용됨
3 mLVolumetric Pipet8 sec.±0.01 mL
136502E
FISHERTOPSELLING-136502E-12/CS으로도 사용됨
4 mLVolumetric Pipet8 sec.±0.01 mL
136503R
FIS-136503R으로도 사용됨
40 mLSerialized Volumetric Pipet25 sec.±0.05 mL
136503L10 mLSerialized Volumetric Pipet15 sec.±0.02 mL
136503T
FIS-136503T으로도 사용됨
75 mLSerialized Volumetric Pipet30 sec.±0.08 mL
136502Y
FISHERMIS-136502Y-12/CS으로도 사용됨
2.5 mLVolumetric Pipet8 sec.±0.006 mL
136502C
FISHERTOPSELLING-136502C-12/CS으로도 사용됨
2 mLVolumetric Pipet8 sec.±0.006 mL
136503Q
FIS-136503Q으로도 사용됨
30 mLSerialized Volumetric Pipet25 sec.±0.03 mL
136502P
FISHERTOPSELLING-136502P-EACH으로도 사용됨
25 mLVolumetric Pipet25 sec.±0.03 mL
136502N
FISHERTOPSELLING-136502N-EACH으로도 사용됨
20 mLVolumetric Pipet25 sec.±0.03 mL
136502Q
FISHERMIS-136502Q-EACH으로도 사용됨
30 mLVolumetric Pipet25 sec.±0.03 mL
136502G
FISHERMIS-136502G-12/CS으로도 사용됨
6 mLVolumetric Pipet10 sec.±0.01 mL
136502H
FISHERTOPSELLING-136502H-12/CS으로도 사용됨
7 mLVolumetric Pipet10 sec.±0.01 mL
136503D3 mLSerialized Volumetric Pipet8 sec.±0.01 mL
136503M
FIS-136503M으로도 사용됨
15 mLSerialized Volumetric Pipet25 sec.±0.03 mL
136502J
FISHERTOPSELLING-136502J-12/CS으로도 사용됨
8 mLVolumetric Pipet10 sec.±0.02 mL
136503E
FIS-136503E으로도 사용됨
4 mLSerialized Volumetric Pipet8 sec.±0.01 mL
136503Y
FIS-136503Y으로도 사용됨
2.5 mLSerialized Volumetric Pipet8 sec.±0.006 mL
136503P25 mLSerialized Volumetric Pipet25 sec.±0.03 mL
136502F
FISHERTOPSELLING-136502F-12/CS으로도 사용됨
5 mLVolumetric Pipet8 sec.±0.01 mL
136503A
FIS-136503A으로도 사용됨
0.5 mLSerialized Volumetric Pipet5 sec.±0.006 mL
136503N
FIS-136503N으로도 사용됨
20 mLSerialized Volumetric Pipet25 sec.±0.03 mL
카탈로그 번호 136502M
FISHERTOPSELLING-136502M-EACH으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
부피(미터법):
15 mL
유형:
Volumetric Pipet
최소 흐름 시간:
25 sec.
정확도:
±0.03 mL
Available in either standard or serialized models.

  • Borosilicate glass
  • Volume accuracy marked on each pipet
  • Permanent amber markings
  • Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping

사양
정확도±0.03 mL
보정됨Yes
보정To Deliver
인증/적합성ASTM E969-95
클래스A
눈금이 있음Yes
눈금 색상Amber
최소 흐름 시간25 sec.
팁 스타일Tuf-Temp™ treated
부피(영국식 단위)0.5 oz.
색상Green
일회용Reusable
물질Borosilicate Glass
유형Volumetric Pipet
부피(미터법)15 mL
Unit SizeEach