Disposable Borosilicate Glass Pasteur Pipets
Fisher Scientific™

Disposable Borosilicate Glass Pasteur Pipets

Constriction near top prevents plugs from slipping into pipette body
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoLongitud (métrico)Cantidad
1367820B
también denominado KIMBLE-1367820B-1440/CS
14,6 cm1440/caja
1367820C
también denominado KIMBLE-1367820C-720/CS
22,86 cm720/caja
1367820D
también denominado KIMBLE-1367820D-1440/CS
22,86 cm1440/caja
Número de catálogo 1367820B
también denominado KIMBLE-1367820B-1440/CS
Precio (USD)
-
Longitud (métrico):
14,6 cm
Cantidad:
1440/caja
High-quality pipets with square cut ends and constriction near top

  • High-quality borosilicate glass
  • Plugs not supplied
  • Tips held to close diameter tolerances
  • Square cut end

Especificaciones
Certificaciones/conformidadASTM E732
IncluyeSquare cut ends, constriction near top
Longitud (imperial)5,75 in
Cantidad1440/caja
DesechablesSingle-use
Longitud (métrico)14,6 cm
MaterialBorosilicate Glass
TipoPipeta Pasteur
Volumen (métrico)2 mL
Unit SizeCase of 1440