Paquetes de cabinas de seguridad para productos biológicos serie 1300 de Clase II, Tipo A2
Thermo Scientific™

Paquetes de cabinas de seguridad para productos biológicos serie 1300 de Clase II, Tipo A2

Realice aplicaciones diarias de forma segura y eficaz con este paquete fácil de pedir, que incluye una cabina, una base, luz UV preinstalada y reposabrazos.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMaterial de la cámaraAnchura exterior (métrico)Abertura de guillotina (métrico)
1371Acero inoxidable (304)160 cm25,4 cm
1335Acero inoxidable (304)130 cm20,3 cm
1353Acero inoxidable (304)160 cm20,3 cm
1369SmartCoat160 cm25,4 cm
1321SmartCoat100 cm25,4 cm
1351SmartCoat160 cm20,3 cm
Número de catálogo 1371
Precio (MXN)
-
Material de la cámara:
Acero inoxidable (304)
Anchura exterior (métrico):
160 cm
Abertura de guillotina (métrico):
25,4 cm

Realice operaciones diarias de forma segura y eficaz con los paquetes de cabinas de seguridad para productos biológicos serie 1300 de Clase II, Tipo A2 fáciles de pedir, que incluyen lo siguiente: cabina; manual, base con altura ajustable; luz UV instalada en fábrica y un conjunto de reposabrazos. Estas cabinas de seguridad ofrecen unos avances en tecnología y diseño excepcionales, tales como una protección superior con un diseño exclusivo de flujo de aire, una ergonomía excepcional para un entorno de trabajo seguro y cómodo y un excelente consumo energético para ahorrar en costes operativos.

Ventajas
  • Ahorro de dinero a lo largo de toda la vida útil de la cabina con un diseño de gran consumo energético
  • Reducción de costes de operativos hasta un 75 % con respecto a las cabinas tradicionales con motor de CA
  • Mayor comodidad y fomento de hábitos de trabajo seguros gracias a su frontal inclinado, un espacio de trabajo diáfano y un bajo nivel de ruido
  • Máxima seguridad gracias a nuestro innovador diseño Thermo Scientific™ SmartFlow™ con función de verificación digital del flujo de aire Digital Airflow Verification
  • Organización del interior con seguridad gracias a SmartPort, una forma limpia y sencilla de organizar con confianza gracias al diseño de presión negativa a ambos lados de la pared

Características de seguridad:

  • La serie cumple el estándar NSF/ANSI™ 49.
  • Los ajustes del flujo de aire en tiempo real garantizan que las velocidades del flujo de entrada y del flujo descendente permanezcan constantes.
  • La monitorización del filtro con sensor de presión mide el flujo de aire total en toda el área de trabajo.
  • El diseño exclusivo SmartClean de ventana frontal simplifica la limpieza para conseguir un entorno de trabajo más seguro.
  • El indicador SmartFlow ajusta los flujos de aire a medida que cambia la resistencia del filtro.
  • SmartFlow muestra de manera visual la capacidad de compensación de la cabina para mantener la protección personal.

Más opciones:

  • Disponible en anchos de 91,4, 122, 152,4 o 183 cm (3, 4, 5 o 6 pies)
  • Disponible con una apertura de trabajo de 20,3 o 25,4 cm (8 o 10 pulg)
  • Disponible con SmartCoat o un interior de acero inoxidable
  • Configuraciones de paquetes fáciles de pedir de accesorios populares (base de altura ajustable manual, luz UV y reposabrazos)
  • Disponible con bases de altura ajustable eléctricas o manuales y silla Ergolign
Certificaciones/conformidad normativa:
  • NSF/ANSI 49, UL, CE
Especificaciones
Amperaje8 A to 10 A
Descripción25.4 cm Window
Dimensiones exteriores (L × An × Al)31.5 x 63 x 61.8 in. (80 x 160 x 156.8 cm)
Requisitos eléctricos120 V, 50/60 Hz
Eficacia de filtro99.995% MPPS
Tipo de filtroHEPA H14 EN 1822, 99,995 % MPPS
Frecuencia50/60 Hz
Altura exterior (imperial)61.8 in.
Altura máx. de la abertura (imperial)21 in.
Altura exterior (métrico)156.8 cm
Altura máx. de la abertura (métrico)53.5 cm
Longitud (imperial) exterior31.5 in.
Longitud (métrico) exterior80 cm
Capacidad portante (imperial)110 lb.
Capacidad portante (métrico)50 Kg
Tipo de tapónNEMA 5-15
Puertos1 x Each Side Panel
Tipo de productoClass II, Type A2 Bio Safety Cabinet
Abertura de guillotina (imperial)10 in.
Accesorios de servicio6 (3 on Each Side)
Anchura exterior (imperial)63 in.
Anchura (imperial) interior59,1 in
Anchura exterior (métrico)160 cm
Anchura (métrico) interior1500 mm
Certificaciones/conformidadNSF/ANSI 49, UL, CE
Material de la cámaraAcero inoxidable (304)
Modelo1300 Series
Nivel de ruido65 dBA
Abertura de guillotina (métrico)25,4 cm
Tensión120 V
Volumen de escape (métrico)25 L
Unit SizeEach