Medidores de grosor sin contacto para líneas de proceso y laminación en frío
Thermo Scientific™

Medidores de grosor sin contacto para líneas de proceso y laminación en frío

Controle las operaciones con acero de la línea de proceso con precisión y exactitud mediante los medidores de grosor de lámina sin contacto para la producción de acero.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoMeasuring RangeTipo de fuente
13812De 0,1 a 6,0 mm3 x Am 241 (37 GBq o 111 GBq)
117628De 0,1 a 6,0 mm1 x Am 241 (37 GBq o 111 GBq)
115063De 0,1 a 5,0 mm (RM 100), de 0,1 a 6,5 mm (RM 110)Am-241 hasta 111 GBq (RM100), rayos X hasta 80 kV (RM110)
10144030De 0,1 a 25 mmRadiografía, normalmente de 55 a 120 kV (kV personalizados para adaptarse a la aplicación)
LASERTXDe 1 a 15 mmLáser
Número de catálogo 13812
Precio (USD)
-
Measuring Range:
De 0,1 a 6,0 mm
Tipo de fuente:
3 x Am 241 (37 GBq o 111 GBq)
La medición del grosor precisa del acero de las líneas de proceso garantiza que los productos acabados tengan unas propiedades mecánicas específicas. Los medidores de grosor sin contacto para líneas de proceso y laminación en frío Thermo Scientific™ permiten la medición sin contacto fiable del metal de lámina plana en todos los tipos de líneas de proceso. Nuestra gama de medidores incluye isótopos, rayos X, láser y otros sensores basados en componentes ópticos y tenemos experiencia en seleccionar de forma personalizada el sensor óptimo para su aplicación. Con más de 65 años de experiencia en el ámbito de la medición del grosor sin contacto, podemos resolver cualquier reto en el caso de la laminación en frío o la línea de proceso.

La línea de medidores para líneas de proceso y laminación en frío Thermo Scientific™ consta de:

Thermo Scientific RM 100 PL/RM 110 PL Strip Thickness Gauge

  • Los sensores se alojan en una estructura en C industrial de alta resistencia para realizar mediciones de la línea central y obtener datos fiables.

  • Los cabezales de medición de rayos gamma miden el grosor del centro de la línea, así como el perfil transversal en el modo de barrido (opcional).

  • El cabezal de medición de rayos X funciona con un mantenimiento mínimo en entornos complejos.

  • Los detectores de radiación de cámara de ionización de alta eficacia ofrecen una excelente estabilidad para las mediciones.

Thermo Scientific RM 200 PL y RM 200 CM Strip Thickness Gauge

  • Los cabezales de medición de rayos gamma miden el grosor del centro de la línea, así como el perfil transversal en el modo de barrido (opcional).

  • Diseñado para funcionar con un mantenimiento mínimo en entornos complejos.

  • Disponible en una configuración doble para las aplicaciones de laminación en frío reversible o las líneas de proceso con bobinas de desenrollado dobles.

  • El RM 200 CM incluye sellado adicional y paneles de acceso modificados para una mayor protección frente a los líquidos de laminación que se utilizan en las aplicaciones de laminación en frío.

Medidor de grosor de tres puntos Thermo Scientific RM 302 ES

  • Mediciones simultáneas de tres puntos: un sensor central obtiene el grosor del centro de la lámina y dos sensores externos obtienen el grosor del borde.

  • Los detectores de alta eficacia permiten una resolución de medición inferior a 12 mm en dirección transversal.

  • Robusto bastidor en C con mecanismo eléctrico.

Medidor de grosor de láminas Thermo Scientific RM 210 CM

  • Permite realizar mediciones en línea sin contacto para todos los tipos de aplicaciones de laminación en frío.

  • La salida analógica de bajo nivel de ruido permite la laminación con tolerancias más estrictas.

  • Puede utilizarse para un control manual, AGC o adaptado del laminador.

  • Arquitectura ampliable para bastidor en C de dos o tres sensores por gabinete de electrónica.

Medidor de perfiles de bordes Thermo Scientific RM 319

El medidor de perfiles de bordes Thermo Scientific RM 319 ha dejado de fabricarse. El servicio de asistencia técnica y las piezas de repuesto de este producto estarán disponibles hasta finales de 2023. Si necesita asistencia, use el vínculo anterior para ponerse en contacto con nosotros.

Detector de orificios de láminas Thermo Scientific RM 130

  • Comprueba la integridad de la lámina plana opaca durante la laminación.

  • El instrumento montado en línea detecta la luz que pasa a través de cualquier orificio de la lámina.

  • Detecta orificios de hasta cinco micrómetros.

  • Fuentes de luz ultravioleta y detector fotomultiplicador.

Recomendado para:

  • Instalaciones de laminación en frío

  • Instalaciones de laminación reversible (configuración dual)

  • Niveladores de tensión

  • Líneas de decapado, recocido, corte e inspección

  • Líneas de corte longitudinal

  • Líneas de corte de lámina a medida

  • Medidor de entrada o de salida para líneas de revestimiento

  • Líneas de procesamiento de alto rendimiento

  • Laminadores tándem

  • Entrada o salida de líneas de galvanización

Especificaciones
ConfiguraciónTriple Measuring Heads
Fondo de la garganta de la estructura en C (imperial)90.6 in.
Fondo de la garganta de la estructura en C (métrico)2300 mm
DescripciónRM 302 ES Simultaneous Triple Spot Thickness Gauge
Tipo de detectorIonization Chamber
Material medidoSteel Strip
Entrehierro de mediciónC-Frame Air Gap Typically 7.87 in. (200 mm) - alternatively 3.94 in. (100 mm) and 11.81 in. (300 mm)
N.º de cabezales de mediciónNumber of Measuring Heads 3 in total (1 centerline, 2 at left/right strip edge)
Tipo de fuente3 x Am 241 (37 GBq o 111 GBq)
Anchura de la tiraMaximum Strip Width 63 in. (1600 mm)
AplicacionesCold Rolling, Process Lines
Measuring RangeDe 0,1 a 6,0 mm
Unit SizeEach