Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Hamilton™

Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)

Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL. Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.). La longitud estándar de la aguja es de 2 in (51 mm). Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Have Questions?
Número de catálogoCalibre de agujaPara utilizar con (equipo)Esterilizables en autoclave
14-815-40717 GJeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFEEsterilizable en autoclave
Número de catálogo 14-815-407
Precio (USD)
-
Calibre de aguja:
17 G
Para utilizar con (equipo):
Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL. Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.). La longitud estándar de la aguja es de 2 in (51 mm). Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
  • PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F agujas, agujas con cubo de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10

Seis agujas por paquete.

Especificaciones
Esterilizables en autoclaveEsterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial)0,042 in
Diámetro exterior (imperial)0,057 in
Diámetro interior (métrico)1 mm
Diámetro exterior (métrico)1.47 mm
Longitud de la aguja (imperial)2 in
Longitud de la aguja (métrico)51 mm
Estilo de punta de agujaAfilada, biselada, curva
Tipo de productoAguja de repuesto
Tipo de conexiónLuer Lock
Para utilizar con (equipo)Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
MaterialNickel-plated Brass (Hub), Stainless Steel
Calibre de aguja17 G
Volumen (métrico)25 mL
Unit SizeEach