Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™
Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™
DWK Life Sciences

Vasos de precipitados de tipo Griffin Kimble™ KIMAX™

Con parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoCapacidad (métrico)Formato
14000-150150 mlCase of 48
14000-1010 mLCase of 48
14000-2020 mlCase of 48
14000-30PK
también denominado 14000-30
30 mLEach
14000-150PK
también denominado 14000-150
150 mlEach
14000-250PK
también denominado 14000-250
250 mLEach
14000-800800 mLCase of 24
14000-800PK
también denominado 14000-800
800 mLEach
14000-15001500 mLCase of 16
14000-20002000 mLCase of 8
14000-40004000 mlCase of 6
14000-4000PK
también denominado 14000-4000
4000 mlEach
Número de catálogo 14000-150
Precio (USD)
-
Capacidad (métrico):
150 ml
Unit Size:
Case of 48
Con parte superior gruesa, con reborde y ligeramente acampanada

  • Con boquilla de vertido
  • Zona de rotulación esmaltada con acabado mate
  • Los tamaños de 20 a 4000 ml tienen escalas en blanco para el volumen aproximado
  • Exactitud en ± 5 %
  • Paredes uniformes y resistentes

Especificaciones
Exactitud±5%
Capacidad (imperial)5,07 oz
Para utilizar con (aplicación)Para la medición y la mezcla de líquidos
Intervalo de graduaciónDe 20 a 140 ml
IncluyeBoquilla
Incrementos20 ml
Tipo de etiquetaMarcado de esmalte con acabado mate
CantidadPaquete de 12
TipoVaso de precipitados Griffin
Capacidad (métrico)150 ml
Certificaciones/conformidadASTM, E960, Tipo I
GraduatedSí
MaterialVidrio
ScaleBáscula blanca doble
ModeloParte superior granulada Griffin
Unit SizeCase of 48