Tapones de caucho con un orificio
Fisher Scientific™

Tapones de caucho con un orificio

One hole rubber stopper
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTamañoStopper Number
14135L
también denominado FIS-14135L
77
14135S
también denominado FIS-14135S
1313
14135T
también denominado FIS-14135T
1414
14135A
también denominado FIS-14135A
000
Número de catálogo 14135L
también denominado FIS-14135L
Precio (USD)
-
Tamaño:
7
Stopper Number:
7
One hole rubber stopper

  • Available in Size No. 00 to 15
  • Hole size: 3 to 5mm

Especificaciones
Diámetro del orificio (métrico)0.5cm
Diámetro interior (métrico)5mm
Para utilizar con (aplicación)Inexpensive black natural rubber/SBR blend for general purpose uses
Longitud (métrico)2.5 cm
Tamaño7
Posiciones totales1
ColorBlack
Diameter (Metric) Bottom3 cm
Diámetro del área superior (métrico)3.7 cm
MaterialNatural Rubber
Tipo de productoTapered Stopper (1 hole)
Stopper Number7
Unit SizePack of 15