Intramedic™ PE Tubing
Intramedic™ PE Tubing
Actual product may vary
Fisher Scientific™

Intramedic™ PE Tubing

Flexible and durable over a wide temperature range, up to 104°C (219°F)
Have Questions?
카탈로그 번호직경(영국식 단위) 내부직경(미터법) 외부전체 길이(영국식 단위)제품 유형
1417012N
FIS-1417012N으로도 사용됨
0.034 in.1.52 mm100 ft.PE 100 Tubing
카탈로그 번호 1417012N
FIS-1417012N으로도 사용됨
제품 가격(KRW)
-
직경(영국식 단위) 내부:
0.034 in.
직경(미터법) 외부:
1.52 mm
전체 길이(영국식 단위):
100 ft.
제품 유형:
PE 100 Tubing
Flexible and durable over a wide temperature range, up to 104°C (219°F)

  • Chemically pure: no additives or plasticizers
  • Low water absorption rate
  • Low specific gravity: 0.92 at 25°C
  • Resistant to most common acids and bases
  • Waxy white, translucent, tasteless and odorless
  • May be gas sterilized

사양
멸균Non-sterile
색상Translucent White
직경(영국식 단위) 내부0.034 in.
직경(영국식 단위) 외부0.06 in.
직경(미터법) 내부0.86 mm
직경(미터법) 외부1.52 mm
FlexibilityFlexible
물질Polyethylene
전체 길이(영국식 단위)100 ft.
제품 유형PE 100 Tubing
Unit SizeEach