Contador-rotulador/contador de colonias
Fisher Scientific™

Contador-rotulador/contador de colonias

La combinación de contador digital/marcador es ideal para el uso de laboratorio y en la planta
Have Questions?
Número de catálogoTipo de pantalla
1464977
también denominado FISHERTOPSELLING-1464977-EACH
LCD
Número de catálogo 1464977
también denominado FISHERTOPSELLING-1464977-EACH
Precio (USD)
-
Tipo de pantalla:
LCD
Los bolígrafos contadores Fisherbrand™ se pueden utilizar para contar el crecimiento celular en placas de Petri, inventario de piezas o medición de muestras recibidas. La combinación de contador digital/marcador es ideal para su uso en laboratorio y en planta. Perfecto como contador de colonias.

Cada vez que se hace una marca con el rotulador, el contador emite un pitido y su pantalla LCD de fácil lectura muestra el recuento.

  • Las marcas mantienen su lugar mientras que el contador realiza un seguimiento de su total
  • El toque, el sonido y el recuento se producen simultáneamente
  • El contador lee hasta 99.999
  • Reinicio a prueba de fallos

Especificaciones
DescripciónLas pilas agotadas se deben reemplazar por una pila de óxido de plata 392
Texto mostrado99.999
Para utilizar con (aplicación)Para el recuento del crecimiento celular en placas de Petri, inventario de piezas y medición de muestras recibidas
Longitud (imperial)6,67 in
Longitud (métrico)16,94cm
MaterialPlástico ABS
CantidadUnidad
Peso (imperial)1 oz
Peso (métrico)28,4g
Tipo de pantallaLCD
Tipo de productoBolígrafo contador
Unit SizeEach