Temporizador con vibración Traceable™
Fisher Scientific™

Temporizador con vibración Traceable™

El innovador temporizador de cuenta atrás vibra y parpadea cuando ha transcurrido el tiempo. Avisa discretamente durante una reunión y es perfecto para entornos ruidosos cuando escuchar una alarma es imposible.
Have Questions?
Número de catálogoIntervalo de tiempo
14650124
también denominado FISHERTOPSELLING-14650124-EACH
19 h 59 min
Número de catálogo 14650124
también denominado FISHERTOPSELLING-14650124-EACH
Precio (USD)
-
Intervalo de tiempo:
19 h 59 min
El innovador temporizador con vibración Fisherbrand™ Traceable™ incluye modos de atrás/adelante, memoria y cronómetro. Resistente al agua y al vapor.
  • Tres modos de alarma: sonora, de parpadeo o de vibración
  • Cuenta atrás y alarmas en un solo canal
  • Memoria automática Bounceback™ para la temporización repetitiva
  • Cuenta progresiva durante la emisión de la alarma que indica el tiempo transcurrido desde que empezó a sonar la misma
  • Ajustable a un segundo, con una resolución de un segundo
  • Cuenta progresiva en el modo cronómetro
  • Dorso magnético y soporte/pinza de muelle
  • Se suministran las pilas

Especificaciones:

  • Intervalo de temporización: 19 horas, 59 minutos
  • Resolución: 1 segundo
  • Exactitud: 0,01%
  • N.º de canales/zonas: 1
  • Tamaño: 7,62 x 4,44 x 3,17 cm (3 x 1 3/4 x 1 1/4 pulg.)
  • Peso: 2 oz

Aplicaciones:
Ideales para su uso en áreas de limpieza, laboratorios húmedos, plantas de fabricación o trabajo de campo, donde es imposible escuchar un zumbido.

Certificaciones:
Trazable a NIST — Para garantizar la exactitud, se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense).

Especificaciones
Exactitud0,0001
Batería, tipoAAA
Certificaciones/conformidadTrazable al NIST
IncluyeSoporte, dorso magnético, batería, apertura para cordón, certificado Traceable
N.º de canalesUno
Resolución1 s
AlarmsAudible/Visible/Vibración
Tipo de productoTemporizador portátil
Intervalo de tiempo19 h 59 min
Peso (imperial)2 oz
Peso (métrico)78 g
Unit SizeEach