Six-Funnel Support
Fisher Scientific™

Six-Funnel Support

Slotted wooden support allows easy mounting and removing
Have Questions?
Número de catálogoPosiciones
14735
también denominado FISHERTOPSELLING-14735-EACH
6
Número de catálogo 14735
también denominado FISHERTOPSELLING-14735-EACH
Precio (MXN)
-
Posiciones:
6

Slotted wooden support allows easy mounting and removing

  • Adjustable for various funnel lengths from 5.5 to 10 in. (14 to 25cm) With no posts projecting above support to interfere
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)36 x 4.75 x 5.5 to 10 in. (91.44 x 12.06 x 14 to 25cm)
Para utilizar con (equipo)Embudo
Altura (imperial)5.5 to 10 in.
Altura (métrico)14 to 25 cm
Longitud (imperial)36 in.
Longitud (métrico)91.44 cm
Anchura (imperial)4.75 in.
Anchura (métrico)12.06 cm
Esterilizables en autoclaveNot Autoclavable
AdmiteFunnels
MaterialWood
Posiciones6
Tipo de productoFunnel Support
Unit SizeEach