SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Das tatsächliche Produkt kann abweichen
SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl
Thermo Scientific™

SAHARA S7 Wärmebad-Umwälzthermostate aus Edelstahl

Ideal für interne und externe Umwälzung Werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300 °C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten.
Have Questions?
Ansicht ändernbuttonViewtableView
KatalognummerReglertypTemperaturbereichSpannungFrequenz
153-1076SC150Umgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C100V50/60Hz
1521071SC100Umgebungstemperatur +13° bis 100°C230 V50 Hz
152-1076SC100Umgebungstemperatur von 13 bis 100 ° C100V50/60Hz
1521078SC100Umgebungstemperatur +13° bis 100°C115V60Hz
153-1071SC150Umgebungstemperatur +13° bis 150°C230 V50 Hz
153-1078SC150Umgebungstemperatur +13° bis 150°C115V60Hz
154-1071SC150LUmgebungstemperatur +13° bis 150°C230 V50 Hz
154-1076SC150LUmgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C100V50/60Hz
154-1078SC150LUmgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C115V60Hz
155-1071AC150Umgebungstemperatur +13° bis 150°C230 V50 Hz
155-1076AC150Umgebungstemperatur +13° bis 150°C100V50/60Hz
155-1078AC150Umgebungstemperatur +13° bis 150°C115V60Hz
156-1071AC200Umgebungstemperatur +13° bis 200°C230 V50 Hz
156-1076AC200Umgebungstemperatur +13 ° C bis 200 ° C100V50/60Hz
156-1078AC200Umgebungstemperatur +13° bis 200°C115V60Hz
157-1072PC200Umgebungstemperatur +13 ° C bis 200 ° C100 bis 115 V50/60Hz
157-1075PC200Umgebungstemperatur +13° bis 200°C200/230 V50/60 Hz
158-1075PC201Umgebungstemperatur +13° bis 200°C200/230 V50/60 Hz
159-1075PC300Umgebungstemperatur +13° bis 300°C200/230 V50/60 Hz
Katalognummer 153-1076
Preis (EUR)
-
Reglertyp:
SC150
Temperaturbereich:
Umgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C
Spannung:
100V
Frequenz:
50/60Hz

Thermo Scientific™ SAHARA S21 Bäder aus Edelstahl sind ideal für interne und externe Umwälzung und werden in einer breiten Auswahl für effizientes Heizen von einer Umgebungstemperatur von 13 °C auf 300°C bei einem maximalen Volumen von 8 Litern angeboten. SAHARA Wärme-Bäder/Umwälzthermostate sind in einer Reihe von Abmessungen erhältlich, so dass Sie für alle Ihre Ansprüche an die interne oder externe Umwälzung stets das richtige Modell finden. Es sind acht verschiedene Regler erhältlich, die allen Anwendungen gerecht werden. Robust und korrosionsbeständig, für Temperaturen bis zu 300 °C.

Umweltfreundliches Design

  • Sparen Sie während der Systemnutzungszeit bis zu 80 % Energiekosten und Tausende Kilowattstunden.
  • Alle Einheiten sind RoHS-konform (blei- und quecksilberfrei) und werden in einer recycelten Verpackung versendet.

Sicherer Betrieb

  • Alle Geräte besitzen das UL/CSA-Prüfzeichen, so dass auch im Fall einer Störung ein sicherer Betrieb gewährleistet ist.

Anwenderfreundlich

  • Alle Thermostate sind mit einer intuitiven Benutzeroberfläche mit hellem Display ausgestattet, auf dem alle wichtigen Anzeigen gut erkennbar sind.
  • Thermostate können an allen vier Richtungen auf dem Bad angebracht werden, um das Ablesen zu erleichtern.
  • Jedes System wird mit einer Kurzanleitung für eine einfache Einrichtung und schnellen Betrieb ausgeliefert.
  • Blei- und quecksilberfrei
  • 115/60 Hz-Geräte sind UL-zertifiziert bzw. genehmigt.
  • IQ/OQ-Prüfzeichen ist optional.

Lieferumfang:

Kommunikationskabel, Badbrücke mit Dichtung und Flügelschrauben, Fittings, Klemmen, Pumpenstopfen für externe Zirkulation, 1,8 m (6 ft.)-Netzkabel

Empfohlen für:

  • Viskosimeter
  • Spektrophotometer
  • Refraktometer
  • Messtechnik
  • Destillation
Specifications
Zertifizierung/KonformitätCE/ROHS/WEEE
KommunikationRS232, RS485, Ethernet/LAN, Analog I/O
ReglertypSC150
Abmessungen (L x B x H)16,7 x 9,2 x 18 in. (42,8 x 23,5 x 45,6 cm)
Frequenz50/60Hz
Höhe (angloamerikanisch)18 in.
Höhe (metrisch)45.6cm
Länge (angloamerikanisch)16,7 in.
Länge (metrisch)42.8cm
Spannung100V
Gewicht (angloamerikanisch)£ 23,4
Gewicht (metrisch)10.6kg
Breite (angloamerikanisch)9,2 in.
Breite (metrisch)23,5 cm
Kapazität (metrisch)8L
Elektrische Anforderungen100 V 50/60 Hz
Flussrate17 l/min
TemperaturbereichUmgebungstemperatur +13 ° C bis 150 ° C
Unit SizeEach