Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S49
El producto real puede variar
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S49
Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S49
Thermo Scientific™

Baños termostáticos de circulación con calefacción de acero inoxidable SAHARA S49

Perfectos para circulación interna o externa. Se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 53 litros.
Have Questions?
Cambiar vistabuttonViewtableView
Número de catálogoTipo de controladorIntervalo de temperaturaTensiónFrecuencia
153-1491SC150Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C230 V50 Hz
152-1491SC100Temperatura ambiente de +13 °C a 100 °C230 V50 Hz
152-1496SC100Ambiente de +13 ° a 100 °C100 V50/60 Hz
152-1498SC100Ambiente de +13 ° a 100 °C115 V60 Hz
153-1496SC150Ambiente de +13 ° a 150 °C100 V50/60 Hz
153-1498SC150Ambiente de +13 ° a 150 °C115 V60 Hz
154-1491SC150LTemperatura ambiente de +13 °C a 150 °C230 V50 Hz
154-1496SC150LAmbiente de +13 ° a 150 °C100 V50/60 Hz
154-1498SC150LAmbiente de +13 ° a 150 °C115 V60 Hz
155-1491AC150Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C230 V50 Hz
155-1496AC150Ambiente de +13 ° a 150 °C100 V50/60 Hz
155-1498AC150Ambiente de +13 ° a 150 °C115 V60 Hz
156-1491AC200Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C230 V50 Hz
156-1496AC200Ambiente de +13 ° a 200 °C100 V50/60 Hz
156-1498AC200Ambiente de +13 ° a 200 °C115 V60 Hz
157-1492PC200Ambiente de +13 ° a 200 °C100/115 V50/60 Hz
157-1495PC200Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C200/230 V50/60 Hz
158-1495PC201Temperatura ambiente de +13 °C a 200 °C200/230 V50/60 Hz
Número de catálogo 153-1491
Precio (EUR)
-
Tipo de controlador:
SC150
Intervalo de temperatura:
Temperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
Tensión:
230 V
Frecuencia:
50 Hz

Perfectos para circulación interna o externa. Los baños de acero inoxidable Thermo Scientific™ SAHARA S49 se ofrecen en una amplia selección para obtener un calentamiento eficiente desde temperatura ambiente de 13 a 200 °C, con un volumen máximo del baño de 53 litros. La serie SAHARA de baños termostáticos de circulación con calefacción está disponible con una gran variedad de dimensiones del área de trabajo para satisfacer sus requisitos de circulación interna o externa. Una selección de ocho controladores diferentes crearán la solución perfecta para su aplicación. Dispositivos sólidos y resistentes a la corrosión para aplicaciones de altas temperaturas (hasta 300 °C).

Diseño respetuoso con el medio ambiente

  • Ahorre hasta un 80 % en costes de energía y miles de kilovatios hora durante el ciclo de vida del sistema.
  • Todas las unidades cumplen con RoHS (libres de plomo y mercurio) y emplean un embalaje reciclado.

Funcionamiento seguro

  • Todas las unidades cumplen las normas UL/CSA, lo que garantiza el manejo sin riesgos en el caso poco probable de producirse una anomalía.

Fácil de utilizar

  • Todos los termostatos incluyen una interfaz de usuario intuitiva con pantalla brillante para ver las lecturas fundamentales
  • El termostato se puede girar y ubicar en cualquiera de los cuatro lados del baño para facilitar la visualización
  • Cada uno de los sistemas se entrega con una guía de puesta en marcha para facilitar la configuración y el manejo
  • Sin plomo ni mercurio
  • Las unidades de 115/60 Hz están homologadas o reconocidas por UL
  • Cumplimiento de normas IQ/OQ opcional

Incluye:

Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies)

Recomendado para:

  • Viscosímetros
  • Espectrofotómetros
  • Refractómetros
  • Metrología
Especificaciones
Certificaciones/conformidadCE/ROHS/WEEE
ComunicacionesRS232, RS485, Ethernet/LAN, E/S analógica
Tipo de controladorSC150
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)29,4 x 24,3 x 18 pulg (74,6 x 57,9 x 45,6 cm)
Frecuencia50 Hz
Altura (imperial)18 in
Altura (métrico)45,6 cm
Longitud (imperial)29,4 in
Longitud (métrico)74,6 cm
Tensión230 V
Peso (imperial)53,4 lb.
Peso (métrico)24,3 kg
Anchura (imperial)24,3 in
Anchura (métrico)57,9 cm
Capacidad (métrico)53 L
Requisitos eléctricos230 V, 50 Hz
Caudal17 L/min
Intervalo de temperaturaTemperatura ambiente de +13 °C a 150 °C
Unit SizeEach