Search
Search
| Número de catálogo | Caudal | Tipo de controlador | Tensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| 153-5281 | 17 L/min | SC150 | 230 V | 50 Hz |
| 154-5281 | 17 L/min | SC150L | 230 V | 50 Hz |
| 154-5286 | 17 L/min | SC150L | 100 V | 50/60 Hz |
| 155-5286 | 20 L/min | AC200 | 100 V | 50/60 Hz |
| 155-5288 | 20 L/min | AC200 | 115 V | 60 Hz |
El baño termostático de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ A28 proporciona una refrigeración eficaz para aplicaciones abiertas y cerradas, con un intervalo de temperatura de - 28° a +200 °C y un volumen máximo del baño de 10 litros. Potente baño termostático de circulación con un depósito de acero inoxidable que se puede configurar con seis opciones de controlador, lo que otorga la flexibilidad necesaria para seleccionar el modelo adecuado para cada aplicación.
Incluye:
Cables de comunicación, puente con junta y tornillos de mariposa, racores, abrazaderas, conexión de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 1,83 m (6 pies), tapa de baño
Recomendado para: