Search
Search

| Número de catálogo | Modelo | Tensión | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| 154-0001 | SC150L | 230 V | 50 Hz |
| 1540006 | SC150L | 100V | 50/60Hz |
| 1540008 | SC150L | 115V | 60Hz |
| 154-0011 | SC150L con abrazadera | 230 V | 50 Hz |
| 1540016 | SC150L con abrazadera | 100V | 50/60Hz |
| 1540018 | SC150L con abrazadera | 115V | 60Hz |
El termostato de inmersión Thermo Scientific SC150L es uno de los modelos básicos de la nueva generación de termostatos de calidad superior que mantienen la temperatura entre -28° y +150 °C, con una mayor profundidad de inmersión para acomodar baños más grandes o más profundos.
Sus características incluyen una pantalla digital ampliada y ajustes mediante teclado táctil de fácil uso que permiten afinar la temperatura para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.
Modelo SC 100
Además de las características del SC 100, agrega:
Además de las características del SC 150, agrega:
Manguera con dientes de 8 y 12 mm con abrazadera (solamente modelos -0016, -0018 y -0011), tapón de bomba para circulación externa, cable de alimentación de 183 cm (6 pies).